Scie sabre à batterie Li-Ion 28 V
Scie sabre Li-Ion 28 V SBS 28-A
LOT 28V SCIE SABRE SBS28+PPACK 5AH
MASTER
SBS 28-A
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Légère, haute performance, pas d'effet mémoire
Technologie lithium-ion
Surveillance continue de la capacité de la batterie
Affichage de l'état de charge sur la batterie
Réglage facile de la vitesse en fonction du matériau
2 réglages
Travail sûr
En cas de blocage de la lame de scie, le couple de sécurité empêche la machine de se détériorer et l'utilisateur de se blesser.
Changement de la lame de scie rapide et sans outil
Changement rapide de la lame de scie
Butée réglable sans outil
Le réglage de la butée permet d'utiliser toute la longueur de la lame de scie.
Longue durée de vie
Les joints spéciaux de la tige de levage protègent la boîte d'engrenages de la poussière, pour une plus longue durée de vie de la scie.
Disponible dans le système de gestion de location MASTERfleet
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 28 V/DC |
Cadence de coupe à vide min./max. | 0-3000 tr/min |
Longueur de course | 29 mm |
Type d'emmanchement | Porte-outils à changement rapide |
Poids de la machine avec batterie | 4,1 kg |
Poids de la machine sans batterie | 3,1 kg |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Poids de l'emballage extérieur | 0,85 kg |
POWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 28V / 5AH
MASTERVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!