Scie sauteuse sans fil, STP 28-A
Scie sauteuse sans fil 28 V STP 28-A
LOT 28V SCIE SAUT STP28 A +PPACK 3AH
MASTER
STP 28-A
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Batterie légère hautes performances sans effet mémoire
Technologie lithium-ion
Surveillance continue de la capacité de la batterie
Affichage de l'état de charge sur la batterie
Réglage optimal du mouvement pendulaire selon le matériau
4 réglages de course
Sciage précis des matériaux délicats
2 niveaux de vitesse
Réglage sans outil du socle
Le socle s'ajuste jusqu'à 45° pour les découpes d'angle.
Les lames de scie peuvent être changées rapidement sans outils
Lame de scie à système de changement rapide
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 28 V/DC |
Cadence de coupe à vide min./max. | 0-2800 tr/min |
Longueur de course | 26 mm |
Angle d'onglet max. | 45 Degré |
Type d'emmanchement | Porte-outils à changement rapide |
Profondeur de coupe max. bois | 135 mm |
Profondeur de coupe max. dans l'aluminium | 30 mm |
Poids de la machine avec batterie | 3,5 kg |
Poids de la machine sans batterie | 2,5 kg |
Capacité de la batterie | 3 Ah |
Nombre de batteries | 2 PCS |
POWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 28V / 3AH
MASTERVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!