Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Assortiment de tarauds machine 14 pcs. Trou borgne à bague rouge M3-M12

Coffret tarauds bague rouge trou borgne 14 pcs Syska
MATAP-SORT-GRNDHO-HSCO-RED-(M3-M12)

Art. N° 0654830014

EAN 4065233072107

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Assortiment de tarauds machine 14 pcs. Trou borgne à bague rouge M3-M12

Art. N° 0654830014
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
Composé de forets métal avec revêtement multicouche Magma et alliage de cobalt 8 % et tarauds pour trou borgnes à bague rouge Longlife avec revêtement TiAlN+ haut de gamme pour le traitement des matériaux difficiles à usiner (p. ex. Hardox) avec de très hautes résistances, de 1 000 à 1 400 N/mm², tels que les pelleteuses, les superstructures pour camions, les blindages, les chasse-neige, les machines agricoles, etc. disponible dans la cassette système ORSY®.

Foret métal


  • Stabilité de perçage et force de coupe exceptionnellement élevées

  • Résistance à la rupture élevée

  • Longévité jusqu'à 9 fois plus longue et longévité jusqu'à 2 fois plus longue par rapport aux revêtements classiques

  • Centrage exceptionnel pendant le travail et réduction de la force requise

  • Queue à section triangulaire (à partir d'un dia. 4 mm)


Taraud machine


  • Un des plus puissants revêtements de taraud actuellement sur le marché pour l'usinage des matériaux durs

  • Spécialement conçu pour le traitement des filetages

  • Résistance à la chaleur extrêmement élevée jusqu'à 800 °C

  • Très haute dureté de revêtement jusqu'à 3 000 HV

  • La conception multicouche avec couche de glissement supplémentaire assure un faible frottement, faible tendance à l'adhérence, évacuation des copeaux optimale

  • Arête de coupe stable grâce à un angle de coupe réduit


Convient au système ORSY® compact et pratique, aux avantages multiples tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication
  • Lors du taraudage et du perçage, veiller à suffisamment lubrifier

  • Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

14 PCS

Convient pour les matériaux

Matériau dur et résistant

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de trou

Trou borgne ≤2,5xD

Matière de coupe

HSCo

Convient pour type de machine

Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1400 N/mm²

Type de filetage

Filetage métrique

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Conformité à la jauge (système de points)

4 sur 4 points

Polyvalence (système de points)

1 of 4 points

Comportement de coupe (système de points)

4 sur 4 points

Formation de copeaux (système de points)

4 sur 4 points

Matière du sous-groupe

Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Alliages spéciaux, Hardox, Acier ressort

Valeurs de coupe
Pour M3-M5
Type de matériau Résistance à la traction M3 M4 M5
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers
Aciers traités thermiquement non alliés ≥ 1 000 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Aciers traités thermiquement faiblement alliés ≥ 1 000 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Aciers traités thermiquement alliés ≤ 1 200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Aciers à outils ≤ 1 200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Aciers inoxydables
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Métaux moulés
Fonte ≤ 300 HB 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Matériaux durs
Hardox ≤ 1 400 N/mm² 3 6 318 637 0,50 239 477 0,70 191 382 0,80
Aciers à ressort ≤ 1 100 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
f = avance [mm/r]
n = vitesse de rotation [tr/min]
Les valeurs de coupe indiquées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Pour M20
Type de matériau Résistance à la traction M20
vc n f
de à de à
Aciers
Aciers traités thermiquement non alliés ≥ 1 000 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Aciers traités thermiquement faiblement alliés ≥ 1 000 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Aciers traités thermiquement alliés ≤ 1 200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Aciers à outils ≤ 1 200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Aciers inoxydables
Alliages spéciaux ≤ 1 200 N/mm² 4 6 64 95 2,50
Métaux moulés
Fonte ≤ 300 HB 8 10 127 159 2,50
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB 6 8 95 127 2,50
Matériaux durs
Hardox ≤ 1 400 N/mm² 3 6 48 95 2,50
Aciers à ressort ≤ 1 100 N/mm² 6 8 95 127 2,50
Pour M12-M16
Type de matériau Résistance à la traction M12 M14 M16
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers traités thermiquement non alliés ≥ 1 000 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Aciers traités thermiquement faiblement alliés ≥ 1 000 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Aciers traités thermiquement alliés ≤ 1 200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Aciers à outils ≤ 1 200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Aciers inoxydables
Alliages spéciaux ≤ 1 200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2,00 80 119 2,00
Métaux moulés
Fonte ≤ 300 HB 8 10 212 265 1,75 182 227 2,00 159 199 2,00
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Matériaux durs
Hardox ≤ 1 400 N/mm² 3 6 80 159 1,75 68 136 2,00 60 119 2,00
Aciers à ressort ≤ 1 100 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Pour M6-M10
Type de matériau Résistance à la traction M6 M8 M10
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers traités thermiquement non alliés ≥ 1 000 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Aciers traités thermiquement faiblement alliés ≥ 1 000 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Aciers traités thermiquement alliés ≤ 1 200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Aciers à outils ≤ 1 200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Aciers inoxydables
Alliages spéciaux ≤ 1 200 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
Métaux moulés
Fonte ≤ 300 HB 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25 255 318 1,50
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Matériaux durs
Hardox ≤ 1 400 N/mm² 3 6 159 318 1,00 119 239 1,25 95 191 1,50
Aciers à ressort ≤ 1 100 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Assortiment de tarauds machine 14 pcs. Trou borgne à bague rouge M3-M12 comprenant:
1 x
Foret métal HSCo8 WN MAGMA

FORET HSCO8 WN MAGMA Ø2.5

Description:
2.5 mm
Le foret extrêmement durable avec revêtement multicouche Magma et alliage de cobalt à 8 % pour le traitement universel des aciers classiques, du titane et des matériaux difficiles à usiner (par exemple Hardox) avec des forces élevées jusqu'à 1 550 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo8 WN MAGMA

FORET HSCO8 WN MAGMA Ø3.3

Description:
3.3 mm
Le foret extrêmement durable avec revêtement multicouche Magma et alliage de cobalt à 8 % pour le traitement universel des aciers classiques, du titane et des matériaux difficiles à usiner (par exemple Hardox) avec des forces élevées jusqu'à 1 550 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo8 WN MAGMA

FORET HSCO8 WN MAGMA Ø4.2

Description:
4.2 mm
Le foret extrêmement durable avec revêtement multicouche Magma et alliage de cobalt à 8 % pour le traitement universel des aciers classiques, du titane et des matériaux difficiles à usiner (par exemple Hardox) avec des forces élevées jusqu'à 1 550 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo8 WN MAGMA

FORET HSCO8 WN MAGMA Ø5.0

Description:
5.0 mm
Le foret extrêmement durable avec revêtement multicouche Magma et alliage de cobalt à 8 % pour le traitement universel des aciers classiques, du titane et des matériaux difficiles à usiner (par exemple Hardox) avec des forces élevées jusqu'à 1 550 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo8 WN MAGMA

FORET HSCO8 WN MAGMA Ø6.8

Description:
6.8 mm
Le foret extrêmement durable avec revêtement multicouche Magma et alliage de cobalt à 8 % pour le traitement universel des aciers classiques, du titane et des matériaux difficiles à usiner (par exemple Hardox) avec des forces élevées jusqu'à 1 550 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo8 WN MAGMA

FORET HSCO8 WN MAGMA Ø8.5

Description:
8.5 mm
Le foret extrêmement durable avec revêtement multicouche Magma et alliage de cobalt à 8 % pour le traitement universel des aciers classiques, du titane et des matériaux difficiles à usiner (par exemple Hardox) avec des forces élevées jusqu'à 1 550 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSCo8 WN MAGMA

FORET HSCO8 WN MAGMA Ø10.2

Description:
10.2 mm
Le foret extrêmement durable avec revêtement multicouche Magma et alliage de cobalt à 8 % pour le traitement universel des aciers classiques, du titane et des matériaux difficiles à usiner (par exemple Hardox) avec des forces élevées jusqu'à 1 550 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Boîte vide pour tarauds machine

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Description: Cassette vide compacte pour tarauds machine M3-M12 respectant la norme DIN 371/376 et tarauds hélicoïdaux pour avant-trou de taraudage correspondants respectant la norme DIN 338, adaptés au système ORSY®.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo Longlife TiAlN+ à bague rouge pour trous borgnes DIN 371/376

TAR MACH HSCO TIALN 1400N C M3

Description:
M3 x 0,5
Taraud Longlife extrêmement stable, pour l'usinage de matériaux difficiles à usiner (tels que les Hardox) avec de très hautes résistances, de 1 000 à 1 400 N/mm², tels que les pelleteuses, les accessoires de camion, les blindages, les chasse-neige, les machines agricoles, etc.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo Longlife TiAlN+ à bague rouge pour trous borgnes DIN 371/376

TAR MACH HSCO TIALN 1400N C M4

Description:
M4 x 0,7
Taraud Longlife extrêmement stable, pour l'usinage de matériaux difficiles à usiner (tels que les Hardox) avec de très hautes résistances, de 1 000 à 1 400 N/mm², tels que les pelleteuses, les accessoires de camion, les blindages, les chasse-neige, les machines agricoles, etc.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo Longlife TiAlN+ à bague rouge pour trous borgnes DIN 371/376

TAR MACH HSCO TIALN 1400N C M5

Description:
M5 x 0,8
Taraud Longlife extrêmement stable, pour l'usinage de matériaux difficiles à usiner (tels que les Hardox) avec de très hautes résistances, de 1 000 à 1 400 N/mm², tels que les pelleteuses, les accessoires de camion, les blindages, les chasse-neige, les machines agricoles, etc.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo Longlife TiAlN+ à bague rouge pour trous borgnes DIN 371/376

TAR MACH HSCO TIALN 1400N C M6

Description:
M6 x 1,0
Taraud Longlife extrêmement stable, pour l'usinage de matériaux difficiles à usiner (tels que les Hardox) avec de très hautes résistances, de 1 000 à 1 400 N/mm², tels que les pelleteuses, les accessoires de camion, les blindages, les chasse-neige, les machines agricoles, etc.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo Longlife TiAlN+ à bague rouge pour trous borgnes DIN 371/376

TAR MACH HSCO TIALN 1400N C M8

Description:
M8 x 1,25
Taraud Longlife extrêmement stable, pour l'usinage de matériaux difficiles à usiner (tels que les Hardox) avec de très hautes résistances, de 1 000 à 1 400 N/mm², tels que les pelleteuses, les accessoires de camion, les blindages, les chasse-neige, les machines agricoles, etc.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo Longlife TiAlN+ à bague rouge pour trous borgnes DIN 371/376

TAR MACH HSCO TIALN 1400N C M10

Description:
M10 x 1,5
Taraud Longlife extrêmement stable, pour l'usinage de matériaux difficiles à usiner (tels que les Hardox) avec de très hautes résistances, de 1 000 à 1 400 N/mm², tels que les pelleteuses, les accessoires de camion, les blindages, les chasse-neige, les machines agricoles, etc.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo Longlife TiAlN+ à bague rouge pour trous borgnes DIN 371/376

TAR MACH HSCO TIALN 1400N C M12

Description:
M12 x 1,75
Taraud Longlife extrêmement stable, pour l'usinage de matériaux difficiles à usiner (tels que les Hardox) avec de très hautes résistances, de 1 000 à 1 400 N/mm², tels que les pelleteuses, les accessoires de camion, les blindages, les chasse-neige, les machines agricoles, etc.
Quantité: 1 x