Servante d'atelier système BASIC 8.4
Servante d'atelier Basic 8.4
SERVANTE BASIC8.4.ROUG/NOIR 3TIRO+2P

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Equipé d'une poignée latérale robuste pour faciliter le maniabilité de la servante
Large gamme d'accessoires
La servante d'atelier peut être adaptée à l'application choisie en utilisant différents accessoires
Tiroirs avec glissières à extension totale, système de verrouillage à 2 niveaux
- Verrouillage centralisé avec serrure à barillet
- Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs empêchent leur ouverture accidentelle
Dimensions de la grille du système pour tiroirs | ||
Réf. | Tiroir | Dimension de la grille |
0962 641 060 à 0962 641 063 | 1-3 | ![]() |
4-6 | ![]() | |
0962 641 070 à 0962 641 073 | 1-5 | ![]() |
6-7 | ![]() | |
0962 641 080 à 0962 641 083 | 1-7 | ![]() |
8 | ![]() |
![]() | |
Couleur | Rouge signalisation RAL 3020 |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 665 x 393 x 964 mm |
Type de tiroirs | 3 tiroirs, l 466 x P 336 x H 69 mm, 1 compartiment de rangement avec portes battantes |
Nombre de roues | 4 PCS |
Type de roues | 1 roue pivotante avec frein (D : 100 mm), 1 roulette pivotante sans frein (D : 100 mm), 2 roues fixes sans frein (D : 100 mm) |
Finition | Revêtu par poudre |
Nombre de tiroirs | 3 PCS |
Matière | Tôle d'acier |
Type de coulisse | Sortie totale, Roulements à billes |
Capacité de charge | 250 kg |
Capacité de charge du tiroir | 25 kg |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
BRAS DE SUPPORT PR SERVANTE ATELIER
SUPPORT POUR TABLETTE/ORDINATEUR
PLAQUE ACIER INOXYDABLE LARGE. 392MM
SUPPT-CLE-A-CHOC/SERV/RANGT-VISS-SS-FIL
SÉPARATEURS PLATS POUR SERV. 8.8
KIT DE SÉPARATEURS HAUTS SERV. 8.8
SUPPORT ROULEAU PAPIER SERVANT BASIC/PRO
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
ROULETTE SANS FREIN SERVANTE BASIC 8.4
ROULETTE À FREIN SERVANTE BASIC 8.4
ROULETTE FIXE POUR SERVANTE BASIC 8.4
KIT SERRURES POUR SERVANTE BASIC
ORSYBULLVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!