Mastic silicone neutre de couleur RAL
Mastic silicone neutre de couleur RAL
MASTIC SILICONE COULEUR RAL 310 ML
Art. N° 08925800
EAN 4050641377357
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Disponible dans différents coloris RAL
Le choix de coloris (env. 180 couleurs RAL) offre des possibilités illimitées de création pour les joints de dilatation et de raccord intérieurs et extérieurs.
Convient aux applications sanitaires*
Large spectre d'adhérence
Adapté à presque tous les substrats de construction courants.
- Sans plastifiant, par conséquent compatible avec la pierre naturelle
- Elasticité permanente
- Résistance aux UV
- Peut être peint
- Résistant aux intempéries
- Matériau de construction de classe B2 conforme à la norme DIN 4102
Testé conforme à la norme DIN EN 15651 Partie 1/Partie 3
- Comportement au feu : classe E
- Stabilité en charge : ≤ 3 mm
- Perte de volume : ≤ 10%
- Adhérence/dilatation sous précontrainte après une immersion dans l'eau : aucune exigence de performance spécifiée
- Comportement à la traction pour une utilisation en zones climatiques froides à -30 °C : ≤ 0,9 MPa
- Comportement à la traction en zones climatiques froides : aucune exigence de performance spécifiée
- Durabilité : Réussi
- Prolifération microbiologique : 2
- Remarque : Le silicone de couleur est un produit spécial conçu pour les clients. Pour des raisons de production, des fluctuations mineures dans la couleur peuvent être perceptibles. Il ne s'agit pas d'un défaut du produit. Les produits ne peuvent être échangés.
- Avant de fixer la buse, nous vous recommandons de mettre au rebut environ 2 cm de produit d'étanchéité car des irrégularités au niveau de la couleur peuvent se produire à l'extrémité de la cartouche. L'extrémité de la buse doit être remplacée lors du remplacement de la cartouche.
- Une ventilation suffisante doit être assurée pendant la phase de durcissement
- Une épaisseur de revêtement plus élevée prolonge le temps de séchage
- Toutes les couleurs RAL peuvent être commandées selon le Nuancier RAL
- Tous les coloris métalliques et fluo sont exclus
- Procéder à une comparaison de couleur avec le matériau existant avant l'application
- Ne peut pas être peint ni enduit
- Ne convient pas en immersion permanente ou dans un aquarium
- N'adhère pas au PP, au PE, au PTFE ou au bitume
- Non adapté au collage ou au remplissage de cavités
- En raison du grand nombre de formulations de vernis et de vitrages disponibles, toujours effectuer ses propres tests sur la zone au préalable, en particulier sur les peintures à base de résine alkyde et l'aluminium revêtu par poudre
- Le jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclu
- Ne pas utiliser avec des rubans d'étanchéité pré-comprimés
| Silicone neutre Perfect | Silicone neutre A8 PRO | Silicone neutre | Silicone Couleur | Acétate de silicone pour pièces humides | Acétate de silicone pour aliments | Acétate de silicone | |||
| Applications | Intérieur | ||||||||
| 1 | Raccords de fenêtres | ++ | ++ | ++ | |||||
| 2 | Joints d'expansion pour l'intérieur et l'extérieur | ++ | ++ | * | ++ | + | + | + | |
| 3 | Joints sanitaires | + | + | + (1) | + (4) | ||||
| 4 | Réparation de fissures | ||||||||
| 5 | Joints de parquet | + | + | + | + | ||||
| 6 | Pour la construction d'aquariums | ++ | |||||||
| 7 | Coin cuisine | + | + | + | ++ | ||||
| 8 | Vitrines | + (3) | |||||||
| 9 | Construction de comptoirs | + | + | + | ++ | ||||
| En extérieur | |||||||||
| 10 | Joints de porte et de fenêtre | ++ | ++ | ++ | |||||
| Intérieur et extérieur | |||||||||
| 11 | Joint pour vitrage | ++ | ++ | ||||||
| 12 | Bord scellé de vitrage isolant | ||||||||
| 13 | Joints de pierre naturelle | ++ | |||||||
| Propriétés techniques importantes | Compensation de mouvement continue maximale | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 12,5 % | |
| Temps de formation de la pellicule (23 °C/humidité relative de l'air de 50) | env. 10 min | 10–40 min | 5–8 min | env. 20 min | env. 10 min | env. 15 min | |||
| Durcissement complet mm/24 heures | env. 2 | env. 2 | env. 2 | env. 3 | 2-3 | 2-3 | |||
| Résistance thermique | -40 °C à +180 °C | -40 °C à +150°C | -40 °C à +150°C | -40 °C à +120°C | -40 °C à +100°C | -40 °C à +180 °C | -40 °C à +120°C | ||
| Température d'application | +5°C à +40°C | +5°C à +40°C | +5°C à +40°C | +5°C à +40°C | +5°C à +40°C | +5°C à +40°C | +5°C à +40°C | ||
| Peut être lissé avec (W = eau, DG = agent de lissage, T = sec) | DG | DG | DG | DG | DG1 | DG | DG | ||
| Caractéristiques spécifiques | Joints muraux externes DIN 18540 pour la construction immobilière | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vitrage DIN 18545 pour la construction de fenêtres | + | + | – | – | – | – | – | ||
| Inodore/peu odorant | – | + | – | + | – | – | – | ||
| Vernissage possible | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Compatibilité des revêtements 2 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Propriétés fongicides | – | – | – | + | + (1) | – | – | ||
| Sans silicone | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Ponçage possible | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Adhérence sur les surfaces humides | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Compatible avec le bitume | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Résiste aux rayons UV, aux intempéries et au vieillissement | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Adapté au verre en polycarbonate sans contrainte (PMMA) | – | – | – | – | + | – | – | ||
| Explication des symboles : ++ = très bonne adaptation+ = bonne adaptation1 = pas la version transparente2 = essais préliminaires requis3 = uniquement la version transparente4 = sauf piscines* = à l'intérieur uniquement– = non approprié | |||||||||
| Joint pour vitrage et façade | Produit d'étanchéité pour pierre naturelle 4 en 1 | Acrylique de peintre | Mastic d'étanchéité acrylique | Acrylique pour parquet | Produit d'étanchéité SMP | |||
| Applications | Intérieur | |||||||
| 1 | Raccords de fenêtres | ++ | + | ++ | ||||
| 2 | Joints d'expansion pour l'intérieur et l'extérieur | + | ++ | + | + | |||
| 3 | Joints sanitaires | ++ | ||||||
| 4 | Réparation de fissures | ++ | ++ | |||||
| 5 | Joints de parquet | ++ | + | |||||
| 6 | Pour la construction d'aquariums | |||||||
| 7 | Coin cuisine | + | ||||||
| 9 | Vitrines | |||||||
| 10 | Construction de comptoirs | + | ||||||
| En extérieur | ||||||||
| 11 | Joints de porte et de fenêtre | ++ | ++ | |||||
| Intérieur et extérieur | ||||||||
| 12 | Joint pour vitrage | ++ | ||||||
| 13 | Bord scellé de vitrage isolant | 2 | ++ | |||||
| 14 | Joints de pierre naturelle | ++ | ++ | |||||
| Propriétés techniques importantes | Compensation de mouvement continue maximale | 25 % | 25 % | 20 % | 5% | 10% | 25 % | |
| Temps de formation de la pellicule (23 °C/humidité relative de l'air de 50) | env. 30 min | env. 10 min | env. 10 min | env. 10 min | env. 10 min | 10–15 min | ||
| Durcissement complet mm/24 heures | env. 2,5 | env. 2,5 | 1 | env. 1 | env. 1 | env. 2 | ||
| Résistance thermique | -40 °C à +90°C | -40 °C à +220°C | -25°C à +80°C | -20°C à +80°C | -25°C à +80°C | -40 °C à +90°C | ||
| Température d'application | +5°C à +40°C | +5°C à +40°C | +5°C à +40°C | +5°C à +40°C | +5°C à +40°C | +5°C à +40°C | ||
| Peut être lissé avec (W = eau, DG = agent de lissage, T = sec) | DG | DG | W | W | W | DG | ||
| Caractéristiques spécifiques | Joints muraux externes DIN 18540 pour la construction immobilière | + | – | – | – | – | – | |
| Vitrage DIN 18545 pour la construction de fenêtres | – | – | – | – | – | – | ||
| Inodore/peu odorant | + | – | + | + | + | + | ||
| Vernissage possible | + | – | + | + | + | + | ||
| Compatibilité des revêtements 2 | + | + | + | + | + | + | ||
| Propriétés fongicides | – | + | – | – | – | – | ||
| Sans silicone | + | – | + | + | + | + | ||
| Ponçage possible | – | – | – | – | + | + | ||
| Adhérence sur les surfaces humides | – | – | – | – | – | – | ||
| Compatible avec le bitume | – | – | – | – | – | – | ||
| Résiste aux rayons UV, aux intempéries et au vieillissement | + | + | + | + | + | + | ||
| Adapté au verre en polycarbonate sans contrainte (PMMA) | – | – | – | – | – | – | ||
| Explication des symboles : ++ = très bonne adaptation+ = bonne adaptation1 = pas la version transparente2 = essais préliminaires requis3 = uniquement la version transparente4 = sauf piscines* = à l'intérieur uniquement– = non approprié | ||||||||
Testé conforme à la norme DIN EN 15651 Partie 1/Partie 3
- Comportement au feu : classe E
- Stabilité en charge : ≤ 3 mm
- Perte de volume : ≤ 10%
- Adhérence/dilatation sous précontrainte après une immersion dans l'eau : aucune exigence de performance spécifiée
- Comportement à la traction pour une utilisation en zones climatiques froides à -30 °C : ≤ 0,9 MPa
- Comportement à la traction en zones climatiques froides : aucune exigence de performance spécifiée
- Durabilité : Réussi
- Prolifération microbiologique : 2
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
- Pour joints de raccordement intérieurs et extérieurs et joints de pierre naturelle comme le granit et le marbre
- Adapté aux pièces humides
- La surface doit être porteuse, propre, sèche et exempte de graisse, de rouille et d'eau
- Ne pas utiliser en cas de fortes pluies
- Respecter les dimensions des joints
- Préparer les joints avec un primaire de remplissage PE
- Un primaire (par ex. avec Primaire et apprêt pour silicone) permet d'améliorer l'adhérence des surfaces absorbantes ou poreuses
- Les agents de lissage doivent être utilisés uniquement avant la formation de peau et doivent être lissés à l'aide d'un outil approprié. L'excédent de produit à côté du joint doit également être immédiatement éliminé, ou des taches peuvent apparaître.
- Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité". Plus d'informations sont disponibles dans la fiche technique.
Base chimique | Silicone neutre, base oxime |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Type de récipient | Cartouche |
Contenu | 310 ml |
Densité | 1,03 g/cm³ |
Déformation maximale admissible | 25 % |
Dureté Shore A | 20 |
Temps de formation de peau min./max. selon conditions | 10-15 min / à 23°C et 50% d'humidité relative |
Vitesse de polymérisation | 2 mm/d |
Conditions de polymérisation | 23°C et 50% d'humidité relative |
Allongement à la rupture min. | 600 % |
Conditions d'allongement de rupture | pour film de 2mm |
Compatibilité peinture | Oui |
Classe du matériau de construction | B2 |
Condition pour la classe du matériau de construction | conforme à la norme DIN 4102 |
Résistance thermique min. | -40 °C |
Résistance thermique max. | 120 °C |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre max. | 40 °C |
Résistance aux UV | Oui |
Surcouchable avec peinture/vernis | Non |
Durée de stockage après production | 9 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit frais à l'abri du gel |
Propriétés fongicides | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!