Station de recharge de climatisation COOLIUS® A50
Station de recharge de climatisation Coolius A50
LOT MACH.CLIM. A50 + RACCORD R134A
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13368059.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Concept intelligent de faible émission
Procédé innovant de vidange de l'huile usagée qui garantit une perte minimale de gaz réfrigérant
Test conforme à la législation
Test azote/azote hydrogéné intégré au logiciel de l'appareil
Documentation complète
Lire et exporter des données via l'interface USB
Nettoyage automatisé du circuit de l'unité de traitement de l'air
L'appareil est immédiatement prêt pour le prochain entretien de la climatisation
Composants faciles à entretenir
Utilisation de composants de haute qualité spécialement conçus
Pas d'accès indésirable
L'accès personnalisé à l'appareil peut être configuré
Surveillance améliorée
Manomètre supplémentaire pour l'affichage de la pression interne de bouteille de gaz réfrigérant
Contenu de la livraison
- 2 x 3 m de flexibles d'entretien avec raccord rapide standard
- Base de données du niveau de remplissage du véhicule
- Autocollants pour différents additifs UV et huiles
- Carnet de maintenance
- Notice d'utilisation abrégée (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)
- Notice de l'appareil
Unité de traitement de l'air entièrement automatique avec refroidisseur R134a destinée aux véhicules utilitaires, véhicules de chantier, véhicules agricoles, camionnettes et voitures
Capacité d'aspiration | 300 g/min |
Poids de l'appareil | 90121 g |
Largeur | 680 mm |
Hauteur | 1175 mm |
Profondeur | 667 mm |
Pression de service max. | 20 bar |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (1)
/Cdt
COOLIUS 3-D. VULKOPPELING 12KG-FLES
COOLIUSVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!