Unité de traitement de l'air de véhicule COOLIUS® Y50A
Station de recharge de climatisation COOLIUS Y50A
LOT MACH.CLIM Y50A+RACCORD 1234YF

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Analyse intelligente du réfrigérant
- L'analyseur de réfrigérant intégré est entièrement intégré au processus d'entretien du climatiseur.
- Un système intelligent à triple filtre garantit qu'aucune huile et qu'aucun réfrigérant ne pénètre dans les conduites de l'analyseur et ne contamine l'appareil. Cette innovation constitue une amélioration importante par rapport à la meilleure technologie disponible et réduit considérablement les coûts d'entretien.
- Un maximum de 1,5 g de réfrigérant est nécessaire pour l'analyse.
Test conforme à la législation
Test azote/azote hydrogéné intégré au logiciel de l'appareil
Documentation complète
Lecture et exportation de données vers Excel via l'interface USB
Machine propre
Nettoyage automatisé du circuit de l'unité de traitement de l'air
Pas d'accès indésirable
L'accès personnalisé peut être configuré pour l'appareil
Contenu de la livraison
- Flexibles d'entretien avec raccords rapides standard
- Base de données du niveau de remplissage du véhicule
- Autocollants pour différents additifs UV et huiles
- Carnet de maintenance
- Notice d'utilisation abrégée (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)
Entretien de la climatisation sur climatiseurs de véhicules, de camionnettes, de véhicules utilitaires, d'engins de chantier et d'engins agricoles.
Largeur | 680 mm |
Hauteur | 1175 mm |
Profondeur | 667 mm |
Type de réfrigérant | R-1234yf |
Capacité d'aspiration | 500 g/min |
Poids du produit (par pièce) | 90172.000 g |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
/Cdt
KIT DE RINCAGE COOLIUS
WOWKIT FIXATION AZOTE COOLIUS A50/Y50
WOWRALLONGE 3 M. POUR COOLIUS Y
WOWHOUSSE PROTEC. COOLIUS SERIES 30ET50
WOWVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!