Collier de serrage Oetiker Acier Zingué
Collier à deux oreilles Oetiker acier zingué
COLLIERS OETIKER AC ZI 7-9
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Facile à mettre en place en poussant les deux pinces ensemble ; étanchéité parfaite, même sous haute pression
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur de bande | 7 mm |
Plage de serrage min. | 7 mm |
Plage de serrage max. | 9 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1 g |