Support de table de presse 8 pièces
Support universel pour presse hydraulique
SUPPORT UNIVERSEL PR PRESSE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Crée une plaque de support à trois points sûre et sans jeu pour le processus de pression
- Met fin aux structures oscillantes dangereuses et réduit les risques de blessures
- La disposition particulière des montages filetés et les supports longs et courts à hauteur réglable fournis dans le contenu de la livraison garantissent un support précis
- Les centreurs permettent également de fixer les goujons de support dans un alésage sur le composant
- Peut également être utilisé avec les kits standard d'extracteur et de manchon de pression
- Centrage avec le filetage situé au centre de la plaque de presse
- Pour un usage universel pour la dépose et l'installation de roulements de roue, d'écrous-inserts, de manchons, de silentblocs, etc.
- Deux pièces réglables sur la base du support empêchent tout glissement indésirable sur la presse
Contenu de la livraison
- 1 plaque de presse universelle
- 1 douille de boulon de support, H 35 mm
- 3 douilles de boulon de support, H 65 mm
- 1 boulon de support, M 16, H 100 mm
- 2 boulons de support, M 16, H 130 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 300 mm |
Largeur | 300 mm |
Hauteur | 120 mm |
Poids de charge max. | 20000 kg |
Poids du produit (par pièce) | 14210.000 g |
Capacité de serrage min. | 130 mm |
Capacité de serrage max. | 186 mm |
Capacité de serrage min./max. | 130-186 mm |