Support horizontal pour toiture EVOLUTION
SUPP HORIZ PR TOITURE EVOLUTION 450MM
Art. N° 0862003102
EAN 4065746034425
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Solution de pose rapide et polyvalente.
Grâce à sa composition en caoutchouc recyclé (SBR), le support absorbe les vibrations et permet donc une réduction des nuisances sonores jusqu'à 25% selon les configurations.
Economique et léger grâce à sa structure intérieure creuse renforcée par des croisillons qui permettent de conserver la rigidité.
Mise en place et fixation des machines facilitées :
- Rail aluminium profil 41/21 intégré dans la masse,
- Livré complet avec 2 boulons de rail M10 (Art. N° 0862 100 040) et 2 niveaux à bulle.
Matière résistante aux UV.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour climaticiens ou chauffagistes.
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 80 °C |
Hauteur | 90 mm |
Largeur | 160 mm |
Longueur | 450 mm |
Poids du produit (par pièce) | 3500,000 g |
Densité | 2,7 kg/dm³ |
Charge admissible | 1800 N |
Limite d'élasticité inférieure | 66000 N/mm² |
Classe du matériau de construction | B2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!