Support pour isolant W-DH
Support pour isolant W-DH
DISQUE-ISOLATION-PVC-D-50MM

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Polypropylène (PP) de qualité supérieure
- Stabilité thermique entre -40 °C et +100 °C
- Installation rapide et aisée
- La rondelle isolante peut être fixée avec des chevilles à frapper
- La rondelle isolante peut être fixée au bois à l'aide de vis à bois aggloméré
84







84
Article ni repris, ni échangé.- Fixation de bâches et de feuilles en plastique dans le secteur de la construction
- Base ∅ 50 mm : pour la fixation des matériaux isolants durs autoporteurs, p. ex. polystyrène
- Base ∅ 90 mm : pour la fixation de matériaux isolants souples, p. ex. laine de roche et laine de verre
- Pour le béton et la maçonnerie avec une cheville à frapper de ∅ 8 mm
- Pour le bois avec des vis à bois aggloméré ou pour bois dur avec une tête min ∅ 12 mm
Diamètre de la rosace | 50 mm |
Diamètre intérieur de trou (trou d) | 9 mm |
Hauteur de disque (disque h) | 7 mm |
Diamètre de fraise (nombre d) | 14 mm |
Matière | Polypropylène - PP |
Données de performances | |||
Diamètre de support [mm] | 50 et 90 | ||
Capacité de charge à la traction recommandée | en association avec une cheville à frapper | Frec. [kN] | La rondelle 0,10 se plie vers l'arrière en cas de surcharge |
en association avec une vis à bois aggloméré | La rondelle 0,10 se plie vers l'arrière en cas de surcharge | ||
Capacité de charge transversale recommandée | en association avec une cheville à frapper | Frec. [kN] | Max. 0,15 voir les données de performance de la cheville à frapper W-ZND 93 |
en association avec une vis à bois aggloméré | max. 0,15 selon le mouvement de flexion de la vis à bois aggloméré |
Valeurs caractéristiques | ||
Profondeur du trou de perçage | t ≥ [mm] | 45 |
Profondeur d'ancrage | hS ≥ [mm] | 40 |
Epaisseur minimum du composant | d ≥ [mm] | 500 |
Perçage nominal∅ | dnom. [mm] | 8 dans la maçonnerie et le béton |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
VIS-BOIS-ASSY4-CSMP-FP-RW40-A3K-6X100/60
ASSY 4 CSMPVIS-BOIS-ASSY4-CSMP-FP-RW40-A3K-6X110/70
ASSY 4 CSMPVIS-BOIS-ASSY4-CSMP-FP-RW40-A3K-6X120/70
ASSY 4 CSMPVIS-BOIS-ASSY4-CSMP-FP-RW40-A3K-6X130/70
ASSY 4 CSMPVIS-BOIS-ASSY4-CSMP-FP-RW40-A3K-6X140/70
ASSY 4 CSMPVIS-BOIS-ASSY4-CSMP-FP-RW40-A3K-6X150/70
ASSY 4 CSMPVIS-BOIS-ASSY4-CSMP-FP-RW40-A3K-6X160/70
ASSY 4 CSMPVIS-BOIS-ASSY4-CSMP-FP-RW40-A3K-6X180/70
ASSY 4 CSMPVIS-BOIS-ASSY4-CSMP-FP-RW40-A3K-6X200/70
ASSY 4 CSMPVIS-BOIS-ASSY4-CSMP-FP-RW40-A3K-6X220/70
ASSY 4 CSMPVIS-BOIS-ASSY4-CSMP-FP-RW40-A3K-6X240/70
ASSY 4 CSMPVIS-BOIS-ASSY4-CSMP-FP-RW40-A3K-6X260/70
ASSY 4 CSMPVIS-BOIS-ASSY4-CSMP-FP-RW40-A3K-6X280/70
ASSY 4 CSMPVIS-BOIS-ASSY4-CSMP-FP-RW40-A3K-6X300/70
ASSY 4 CSMPVIS-BOIS-ASSY-4-CSMP-RW40-P3E-6X100/60
ASSY 4 CSMP ZINIVIS-BOIS-ASSY-4-CSMP-RW40-P3E-6X110/70
ASSY 4 CSMP ZINIVIS-BOIS-ASSY-4-CSMP-RW40-P3E-6X120/70
ASSY 4 CSMP ZINIVIS-BOIS-ASSY-4-CSMP-RW40-P3E-6X130/70
ASSY 4 CSMP ZINIVIS-BOIS-ASSY-4-CSMP-RW40-P3E-6X140/70
ASSY 4 CSMP ZINIVIS-BOIS-ASSY-4-CSMP-RW40-P3E-6X150/70
ASSY 4 CSMP ZINIVIS-BOIS-ASSY-4-CSMP-RW40-P3E-6X160/70
ASSY 4 CSMP ZINIVIS-BOIS-ASSY-4-CSMP-RW40-P3E-6X180/70
ASSY 4 CSMP ZINIVIS-BOIS-ASSY-4-CSMP-RW40-P3E-6X200/70
ASSY 4 CSMP ZINIVIS-BOIS-ASSY-4-CSMP-RW40-P3E-6X220/70
ASSY 4 CSMP ZINIVIS-BOIS-ASSY-4-CSMP-RW40-P3E-6X240/70
ASSY 4 CSMP ZINIVIS-BOIS-ASSY-4-CSMP-RW40-P3E-6X260/70
ASSY 4 CSMP ZINIVIS-BOIS-ASSY-4-CSMP-RW40-P3E-6X280/70
ASSY 4 CSMP ZINIVIS-BOIS-ASSY-4-CSMP-RW40-P3E-6X300/70
ASSY 4 CSMP ZINIVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!