Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Support pour plan de travail

PROT PLAN TRAV-PVC-TRANSP-OIL-1500X750X3

Art. N° 0957515021

EAN 4062856213306

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Support pour plan de travail

Art. N° 0957515021
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
La protection de plan de travail en PVC résiste à l'huile et à l'essence et protège la surface de travail et les composants à usiner de la contamination et des contraintes mécaniques
  • Résistance aux débordements de carburants (essence, diesel) et d'huiles

  • La protection est lavable, hydrofuge et offre une protection contre l'humidité et l'eau

  • La surface lisse est facile à nettoyer tout en étant robuste et résistante aux déchirures

  • Résistance à la chaleur à des températures comprises entre -5 et +60 °C
Indication

Les supports pour plan de travail ne peuvent être utilisés que dans une certaine mesure dans le cas du plan de travail en hêtre massif

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Lorsque vous travaillez avec de l'huile, de l'essence, de l'eau ou des liquides ménagers ou avec des composants sensibles, par exemple des surfaces peintes, du verre, du plastique.

Matière

Polychlorure de vinyle — film flexible

Couleur

Transparent

Longueur x largeur x épaisseur

1500 x 750 x 3 mm

Résistance à

Eau, Produit nettoyant, Huile, Essence

Dureté Shore A

77