Support pour plan de travail
PROT PLAN TRAV-PVC-TRANSP-OIL-2000X750X3
Art. N° 0957515022
EAN 4062856213290
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Résistance aux débordements de carburants (essence, diesel) et d'huiles
- La protection est lavable, hydrofuge et offre une protection contre l'humidité et l'eau
- La surface lisse est facile à nettoyer tout en étant robuste et résistante aux déchirures
- Résistance à la chaleur à des températures comprises entre -5 et +60 °C
Les supports pour plan de travail ne peuvent être utilisés que dans une certaine mesure dans le cas du plan de travail en hêtre massif
Fiches de données de sécurité(X)
Lorsque vous travaillez avec de l'huile, de l'essence, de l'eau ou des liquides ménagers ou avec des composants sensibles, par exemple des surfaces peintes, du verre, du plastique.
Matière | Polychlorure de vinyle — film flexible |
Couleur | Transparent |
Longueur x largeur x épaisseur | 2000 x 750 x 3 mm |
Résistance à | Eau, Produit nettoyant, Huile, Essence |
Dureté Shore A | 77 |