Supports isophoniques réglables pour collecteur
Support pour collecteur
SUPPORT REGLABLE ISOPHONIQUE POUR COLLEC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Diamètre du trou de fixation : 8.5mm
Support isophonique
- Atténue les bruits de circulation de fluide dans le collecteur
- Serrage facile sur lamelle en caoutchouc
Réglables
- Adaptés pour les collecteurs en 3/4’’ et 1’’
- Les supports sont toujours livrés par paire avec la visserie nécessaire à sa fixation
Fiches de données de sécurité(X)
S'utilise principalement dans les domaines du chauffage et du sanitaire
Fixer les supports en utilisant la visserie adaptée au mur
Positionner les collecteurs sur les supports
Utiliser des tournevis adaptés
![]() | |
Longueur | 254 mm |
Nombre de connections | 2 PCS |
Distance entre la connexion et la connexion | 117 mm |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 0,229 kg |