Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Système de retenue universel

RTNSYS-F.PERFPLTSYS-UNI-EQUIP-1485MM

Art. N° 0960060014

EAN 4052703968640

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Système de retenue universel

Art. N° 0960060014
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
Système de retenue universel à largeur de serrage variable réglable. Les mors de serrage peuvent être déplacés et verrouillés sur le rail profilé. Equipé.

Un système de retenue avec plusieurs largeurs de serrage.


Les mors de serrage peuvent être déplacés et verrouillés n'importe où sur le rail profilé.



Charge lourde


Charge maximale par paire de mors de serrage : 8 kg, charge statique.



Extensibles individuellement.


Les paires de mors de serrage sont disponibles individuellement. Les rails profilés peuvent être montés avec extrémités adjacentes



La fixation sur des systèmes perforés carrés est possible (à l'aide de kit de montage réf. : 0960050190)

Domaine d'application
Mode d'emploi
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

1485 mm

Nombre de paires de mâchoires de serrage

8 PCS

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Paire de mors de serrage

CLMPJAW-F.PERFPLTSYS

Simple