Système de retenue universel
RTNSYS-F.PERFPLTSYS-UNI-EQUIP-L495MM
Art. N° 0960060012
EAN 4052703968541
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Un système de retenue avec plusieurs largeurs de serrage.
Les mors de serrage peuvent être déplacés et verrouillés n'importe où sur le rail profilé.
Charge lourde
Charge maximale par paire de mors de serrage : 8 kg, charge statique.
Extensibles individuellement.
Les paires de mors de serrage sont disponibles individuellement. Les rails profilés peuvent être montés avec extrémités adjacentes
La fixation sur des systèmes perforés carrés est possible (à l'aide de kit de montage réf. : 0960050190)
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 495 mm |
Nombre de paires de mâchoires de serrage | 3 PCS |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!