Tapis de soudage antifatigue au mètre Strie
Tapis de soudage antifatigue au mètre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le tapis antifatigue contribue à améliorer l'ergonomie sur les postes de travail en position debout. Les propriétés du tapis contribuent à protéger le dos et les articulations.
Le tapis se compose d'un dessous en mousse PVC et d'une robuste face supérieure coupe-feu
- Face supérieure ignifugée, classe de protection anti-incendie Cfl-S1
- Les couches du tapis sont stratifiées
- Surface antidérapante pour une meilleure adhérence
- Les tapis de sol sont coupés selon les spécifications du client. Les produits ne peuvent être échangés.
- Le tapis peut être commandé dans des longueurs à l'unité, PU 10 = 10 cm, longueur maximum : 18 mètres/PU 1800
Design | Coupe personnalisée |
Longueur x largeur x épaisseur | 100 x 900 x 15 mm |
Couleur | Noir |
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
Ergonomie (système de points) | 4 of 5 points |
Résistance au glissement (système de points) | 3 of 5 points |
Résistance à l'usure (système de points) | 5 of 5 points |
Résistance thermique min./max. | 0 jusqu'à 60 °C |
Poids du produit (par pièce) | 650.000 g |