Taraud à main finisseur HSS DIN 352
Taraud à main HSS DIN 352 finisseur
TARAUD FINISSEUR M10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Type de filetage x diamètre nominal | M10 |
Pas | 1.5 mm |
Longueur | 70 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 24 mm |
Diamètre de la tige | 7 mm |
Taille du carré | 5.5 mm |
Diamètre du trou principale | 8.5 mm |
Matière | HSS |
Type de filetage | Filetage métrique |