Taraud à main finisseur HSS DIN 352
Taraud à main HSS DIN 352 finisseur
TARAUD FINISSEUR M16
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Type de filetage x diamètre nominal | M16 |
Pas | 2 mm |
Longueur | 80 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 32 mm |
Diamètre de la tige | 12 mm |
Taille du carré | 9 mm |
Diamètre du trou principale | 14.0 mm |
Matière | HSS |
Type de filetage | Filetage métrique |