Taraud à main finisseur HSS DIN 352
Taraud à main HSS DIN 352 finisseur
TARAUD FINISSEUR M3
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Type de filetage x diamètre nominal | M3 |
Pas | 0.5 mm |
Longueur | 40 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 11 mm |
Diamètre de la tige | 3.5 mm |
Taille du carré | 2.7 mm |
Diamètre du trou principale | 2.5 mm |
Matière | HSS |
Type de filetage | Filetage métrique |