Taraud à main finisseur HSS DIN 352
Taraud à main HSS DIN 352 finisseur
TARAUD FINISSEUR M4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Type de filetage x diamètre nominal | M4 |
Pas | 0.7 mm |
Longueur | 45 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 13 mm |
Diamètre de la tige | 4.5 mm |
Taille du carré | 3.4 mm |
Diamètre du trou principale | 3.3 mm |
Matière | HSS |
Type de filetage | Filetage métrique |