Taraud à main finisseur HSS DIN 352
Taraud à main HSS DIN 352 finisseur
TARAUD FINISSEUR M8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Type de filetage x diamètre nominal | M8 |
Pas | 1.25 mm |
Longueur | 63 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 22 mm |
Diamètre de la tige | 6 mm |
Taille du carré | 4.9 mm |
Diamètre du trou principale | 6.8 mm |
Matière | HSS |
Type de filetage | Filetage métrique |