Taraud à main intermédiaire HSS DIN 352
Taraud à main HSS DIN352 intermédiaire
TARAUD INTERMÉDIAIRE M8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Type de filetage x diamètre nominal | M8 |
Pas | 1.25 mm |
Longueur | 63 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 22 mm |
Diamètre de la tige | 6 mm |
Taille du carré | 4.9 mm |
Diamètre du trou principale | 6.80 mm |
Matière | HSS |
Type de filetage | Filetage métrique |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
TAPWRNCH-DIN1814-PERFORMANCE-SZ0-(M1-M8)
ZEBRATOURNE A GAUCHE REGL PERFORM M1-M10
ZEBRATAPWRNCH-DIN1814-PERFM-SZ1,5-(M1-M12)
ZEBRATOURNE A GAUCHE REGL PERFORM M4-M12
ZEBRATOURNE A GAUCHE REGL PERFORM M5-M20
ZEBRATOURNE A GAUCHE REGL PERFORM M9-M27
ZEBRATAPWRNCH-DIN1814-PERFORMANCE-SZ5-(M12-33
ZEBRATAPWRNCH-DIN1814-PERFORMANCE-SZ6-(M18-42
ZEBRACUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML