Taraud machine HSCo NeoTap vert trou débouchant DIN 371/376
Taraud machine HSCo NeoTap vert
TARAUD MACHINE HSCO NEOTAP VERT-M4
ZEBRA




Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Nouvelle géométrie combinant une spirale à gauche et une entrée d'angle hélicoïdal
Evacuation des copeaux optimisée et fiable
Structure de surface homogénéisée grâce au tout dernier processus de finition
Excellente évacuation des copeaux
Rainure extra-longue
Alimentation en liquide de refroidissement optimisée pour les filetages profonds
Coupe précisément adaptée à l'acier inoxydable
Durée de vie jusqu'à 50 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques
Disponible exclusivement chez Würth
Emballage du produit durable composé à 100% de PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable et certifié Cradle to Cradle® Bronze
Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
Avant d'inverser le taraud, retirer complètement le pointeau hélicoïdal de l'outil du trou de perçage. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.
Type de filetage | Filetage métrique |
Convient pour les matériaux | Acier inoxydable, Acier |
Type de trou | Trou de dégagement ≤3xD |
Convient pour type de machine | Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Type de filetage x diamètre nominal | M4 |
Pas | 0.7 mm |
Longueur | 63 mm |
Diamètre de la tige | 4.5 mm |
Taille du carré | 3.4 mm |
DIN | 371 |
Matière de coupe | HSCo |
Finition | Brut |
Forme | D |
Diamètre du trou principale | 3.3 mm |
Forme de tige | Cylindrique avec entrainement carré |
Tolérence taraud | ISO 2X (6HX) |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1200 N/mm² |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Conformité à la jauge (système de points) | 4 sur 4 points |
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Comportement de coupe (système de points) | 3 sur 4 points |
Formation de copeaux (système de points) | 3 sur 4 points |
Matière du sous-groupe | Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides |
Légende |
vc = vitesse de coupe [m/min] |
f = avance [mm/r] |
n = vitesse de rotation [tr/min] |
Les valeurs de coupe suggérées sont des valeurs de référence uniquement. Elles doivent être adaptées aux conditions. |
Valeurs de coupe | ||||||
Pour M20 | ||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | M20 | |||
n | f | |||||
de | à | de | à | |||
Aciers | ||||||
Aciers | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 127 | 159 | 2,5 |
Aciers | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
Aciers | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,5 |
Aciers inoxydables | ||||||
Aciers inoxydables | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 127 | 191 | 2,5 |
Aciers inoxydables | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
Valeurs de coupe | ||||||||||||
Pour M3-M5 | ||||||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | M3 | M4 | M5 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers | ||||||||||||
Aciers | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 849 | 1061 | 0,5 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 |
Aciers | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
Aciers | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,5 | 318 | 477 | 0,7 | 255 | 382 | 0,8 |
Aciers inoxydables | ||||||||||||
Aciers inoxydables | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 849 | 1,273 | 0,5 | 637 | 955 | 0,7 | 509 | 764 | 0,8 |
Aciers inoxydables | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
Valeurs de coupe | ||||||||||||
Pour M12-M16 | ||||||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | M12 | M14 | M16 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers | ||||||||||||
Aciers | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 212 | 265 | 1,75 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 |
Aciers | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
Aciers | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
Aciers inoxydables | ||||||||||||
Aciers inoxydables | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 212 | 318 | 1,75 | 182 | 273 | 2 | 159 | 239 | 2 |
Aciers inoxydables | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
Valeurs de coupe | ||||||||||||
Pour M6-M10 | ||||||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | M6 | M8 | M10 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers | ||||||||||||
Aciers | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 424 | 531 | 1 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 |
Aciers | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
Aciers | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,5 |
Aciers inoxydables | ||||||||||||
Aciers inoxydables | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 424 | 637 | 1 | 318 | 477 | 1,25 | 255 | 382 | 1,5 |
Aciers inoxydables | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 382 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML