Taraud machine HSCo VaryTap vert trou borgne DIN 371/376
Taraud machine HSCo VaryTap vert
TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP VERT-M8
ZEBRA




Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Nouvelle géométrie Vario
Evacuation des copeaux optimisée pour empêcher toute accumulation
Préparation des arêtes de coupe optimisée grâce à un processus de finition en plusieurs étapes
Excellente évacuation des copeaux et parfaite conformité à l'alésage
Rainure extra-longue
Optimisation de l'alimentation en liquide de refroidissement et de l'évacuation des copeaux pour les filetages profonds
Epaulement coudé
Risque réduit d'écaillage de l'outil lors du retour
Coupe précisément adaptée à l'acier inoxydable
Durée de vie jusqu'à 50 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques
Disponible exclusivement chez Würth
Emballage du produit durable composé à 100% de PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable et certifié Cradle to Cradle® Bronze
Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
Type de filetage | Filetage métrique |
Convient pour les matériaux | Acier inoxydable, Acier |
Type de trou | Trou borgne ≤2,5xD |
Convient pour type de machine | Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Type de filetage x diamètre nominal | M8 |
Pas | 1.25 mm |
Longueur | 90 mm |
Diamètre de la tige | 8.0 mm |
Taille du carré | 6.2 mm |
DIN | 371 |
Matière de coupe | HSCo |
Finition | Brut |
Forme | C |
Diamètre du trou principale | 6.8 mm |
Angle d'hélice | 45° Vario |
Forme de tige | Cylindrique avec entrainement carré |
Tolérence taraud | ISO 2X (6HX) |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1200 N/mm² |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Conformité à la jauge (système de points) | 4 sur 4 points |
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Comportement de coupe (système de points) | 3 sur 4 points |
Formation de copeaux (système de points) | 3 sur 4 points |
Matière du sous-groupe | Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides |
Légende |
vc = vitesse de coupe [m/min] |
f = avance [mm/r] |
n = vitesse de rotation [tr/min] |
Les valeurs de coupe suggérées sont des valeurs de référence uniquement. Elles doivent être adaptées aux conditions. |
Valeurs de coupe | ||||||
Pour M20 | ||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | M20 | |||
n | f | |||||
de | à | de | à | |||
Aciers | ||||||
Aciers | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 127 | 159 | 2,5 |
Aciers | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
Aciers | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,5 |
Aciers inoxydables | ||||||
Aciers inoxydables | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
Aciers inoxydables | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,5 |
Valeurs de coupe | ||||||||||||
Pour M3-M5 | ||||||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | M3 | M4 | M5 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers | ||||||||||||
Aciers | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,5 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 |
Aciers | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
Aciers | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,5 | 318 | 477 | 0,7 | 255 | 382 | 0,8 |
Aciers inoxydables | ||||||||||||
Aciers inoxydables | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
Aciers inoxydables | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,5 | 318 | 477 | 0,7 | 255 | 382 | 0,8 |
Valeurs de coupe | ||||||||||||
Pour M12-M16 | ||||||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | M12 | M14 | M16 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers | ||||||||||||
Aciers | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 212 | 265 | 1,75 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 |
Aciers | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
Aciers | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
Aciers inoxydables | ||||||||||||
Aciers inoxydables | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
Aciers inoxydables | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
Valeurs de coupe | ||||||||||||
Pour M6-M10 | ||||||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | M6 | M8 | M10 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers | ||||||||||||
Aciers | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 424 | 531 | 1 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 |
Aciers | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
Aciers | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,5 |
Aciers inoxydables | ||||||||||||
Aciers inoxydables | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 382 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
Aciers inoxydables | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 382 | 1 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,5 |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML