Testeur de tension sans contact VoltDetect Plus, 12-1 000 V/CA
Testeur de tension VoltDetector PLUS sans contact
DETECTEUR TENSION VOLTDETECTPLUS 1000VAC
Art. N° 5634002100
EAN 4099618382116
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le VoltDetect Plus Würth offre un maximum de sécurité et de confort pour la détection de courants alternatifs sans interrompre les systèmes électriques. Avec un indice de protection IP67 et la classe de sécurité CAT IV 1 000 V, il établit de nouvelles normes en matière de sécurité et de fiabilité.
Détection sans contact de la tension. Par défaut : Mode haute tension (100 V à 1 000 V CA)
Mode basse tension (12 V à 1 000 V CA)
Il suffit d'appuyer sur le bouton Plage pour commuter entre les modes de fonctionnement.
- Auto-test intégré
- Affichage acoustique et visuel lorsque la tension est trouvée
- Embout de mesure lumineux (peut être activé/désactivé)
- Indicateur de batterie déchargée
- Fonction lampe torche avec LED lumineuse à l'arrière
- Mise hors-tension automatique
Les batteries (2x AAA, 1,5 V) ne sont pas comprises dans la livraison.
Lisez et respectez les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation avant d'utiliser le testeur de tension.
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour vérifier les raccords de câble, les prises, les fusibles, les interrupteurs et les boîtiers de raccordement. Sa technologie avancée détecte non seulement les conducteurs sous tension, mais localise également les interruptions de câble, les ruptures de câble, les fusibles grillés et les lampes défectueuses sur les chaînes d'éclairage.
Longueur | 155 mm |
Affichage | LED, Sonore |
Plage de tension CA min./max. | 12-1000 V |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Indice de protection IP | IP 67 |
Classe de protection contre la surtension | CAT IV/1000V |
Température d'utilisation min./max. | 0 jusqu'à 50 °C |
Désignation de la batterie | Micro AAA 1,5V |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Longueur x largeur x profondeur | 155 x 23 x 26 mm |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Couleur | Noir, Gris, Rouge |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!