Tige d'ancrage, en vrac, acier zingué
Tige d'ancrage acier zingué 1 mètre certificat 3.1
TIGE FILETEE ZI DIN976 B 5.8 M20X1000
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Acier zingué
- Résistance 5.8
La tige d'ancrage est couverte par les homologations suivantes :
- Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, option 1 : ATE-12/0164
- Système de scellement WIT-Nordic, option 1 : ATE-12/0164
- Système de scellement BETON-MULTI WIT-UH 300, option 1 : ATE-17/0127
- Système de scellement WIT-PE 500, option 1 : ATE-09/0040
- Système de scellement BASIC WIT-PM 200, option 7 : ATE-12/0569
- Système de scellement BASIC WIT-PM 200, maçonnerie : ATE-13/0037
- Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, maçonnerie : ATE-16/0757
- Système de scellement WIT-Nordic, maçonnerie : ETA-16/0757
La tige d'ancrage peut être utilisée pour les systèmes de scellement suivants :
- Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, option 1 : béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement WIT-Nordic, option 1 : béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement BETON-MULTI WIT-UH 300 : béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement WIT-PE 500, option 1 : béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement BASIC WIT-PM 200, option 7 : béton non fissuré
- Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, maçonnerie + tamis SH : brique pleine et creuse, béton cellulaire
- Système de scellement WIT-Nordic, maçonnerie + tamis SH : brique pleine et creuse, béton cellulaire
- Système de scellement BASIC WIT-PM 200, maçonnerie : brique pleine et creuse, béton cellulaire
Acier zingué, peut être utilisé dans les zones soumises à une atmosphère ambiante sèche
Classe de résistance | 5.8 |
Diamètre | M20 |
Longueur (l) | 1000 mm |
Diamètre de perçage pour scellement chimique (d0) | 24 mm |
Homologation | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ATE-17/0127, ATE-19/0542, ETA-20/1038 |
Matière | Acier |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)