Tire-fils en nylon
Tire-fils en nylon
TIRE-FILS NYLON SERTI 4MM 10M
Art. N°
0975810410
EAN 4058794528619
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
pour l'enfilage des câbles électriques dans les tuyaux
- Embouts et têtes à boucles
- Tiges d'extrémité et tiges de têtes filetées M4 permettant d'interchanger les accessoires
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Systèmes commerciaux et industriels
Longueur | 10 m |
Diamètre (Ø) | 4 mm |
Charge de traction | 100 kg |
Matière | Nylon (polyamide) |
Couleur | Noir |