Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Torche TIG à bouton classique

TORCHE TIG MULTITIG 17 4M

Art. N° 5946984200

EAN 4045989802425

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Torche TIG à bouton classique

Art. N° 5946984200

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Torche TIG ergonomique et facile d'utilisation, à usage intensif avec refroidissement par air et articulation sphérique.
  • Type : SR17

  • Refroidissement : par air

  • Longueur : 4 mètres

  • Capacité : 110 A

  • Raccord en mm² : 15

  • Pour électrode de 1.0 à 2.4 mm

  • Débit de gaz de 7 L / min

  • Torche à pression-traction (push-pull) pour un dévidage facile du fil

  • Col de cygne pivotant à 360°
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationConçue principalement pour la production et les réparations sur site impliquant de l’acier inoxydable et de l’aluminium.

Longueur

4 m

Poids du produit (par pièce)

2,500 kg

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques