Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Torches TIG à valve SR17

TORCHE TIG A VALVE SR17 RACCORD 35/50

Art. N° 098415005

EAN 4045989521043

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Torches TIG à valve SR17

Art. N° 098415005

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Commande à valve
  • Type : SR17

  • Refroidissement : par air

  • Longueur : 4 mètres

  • Facteur de marche : 60 %

  • Torches de puissance moyenne, robustes et fiables

Capacité


  • En courant continu : 140 A

  • En courant alternatif : 125 A
Indication

098415004 - Raccord 10 - 25 mm²


098415005 - Raccord 35 - 50 mm²

Conforme à la norme EN 60974-7

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Torche prévue pour des postes onduleurs MMA (électrode enrobée) afin de souder au TIG en mode manuel avec ouverture et fermeture du gaz à l'aide de la molette de réglage.

Désignation du type

SR17

Longueur

4 m

Poids du produit (par pièce)

2,000 kg

Raccord (mm²)
0984 150 04 10 - 25
0984 150 05 35 - 50
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poste à souder MMA 120

POSTE A SOUDER MMA 120

Puissant, léger, compact : 120 A
Poste pour électrode enrobée Ø 2,5 (maxi 3,2)
x 1 pcs
Poste à souder MMA 160

POSTE A SOUDER MMA 160

Puissant, léger, compact : 160 A
Poste pour électrode enrobée Ø 3,2 (maxi 4)
x 1 pcs
Poste à souder MIG/MAG 160

POSTE A SOUDER MIG/MAG 160 MONOPHASE

Multifonction : MIG/MAG, MMA, TIG
Semi automatique transportable
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques