Tourne-à-gauche DIN 1814 Performance, réglable
Tourne-à-gauche DIN 1814 Performance, réglable
TOURNE A GAUCHE REGL PERFORM M4-M12
ZEBRA

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Précision extrême
Mors de serrage trempés et érodés avec précision, avec rainure de guidage. En raison du processus d'érosion, seuls les rayons minimaux sont créés aux coins interne et externe. Les mors amovibles sont fixés à la poignée à l'aide d'une goupille fendue. Grâce à ce type de fixation innovant,la poignée reste imperdable .
Utilisation confortable
Les poignées à moletage croisé fin empêche le glissement même lorsque celle-ci sont couvertes de graisse. Lorsqu'ils sont utilisés dans des espaces confinés, la poignée peut être dévissée en toute facilité
Des travaux en toute sécurité même à des forces élevées
Capacité de charge très élevée par rapport aux modèles standard
Production durable
Poignées en acier avec revêtement noir et corps de tourne-à-gauche revêtu par poudre
Le mors amovible du tourne-à-gauche se desserrent en tournant la poignée.Le taraud peut donc être mis en place entre les mors. En tournant de nouveau la poignée, le taraud est serré entre les mors et y est fixé. L'outil serré peut être utilisé pour réaliser le taraudage manuellement.
Pour cela, un avant-trou est pré-percé dans la pièce. Pour celà lubrifier le foret avec un lubrifiant adapté. Grâce aux deux poignées, une force élevée peut être appliquée et la coupe est facilitée. Lors du taraudage manuel, il est important de s'assurer que le taraud traverse entièrement le trou afin de briser les copeaux créés pour permettre le retour de celui-ci.
Taille | 2 |
Longueur | 280 mm |
Matière | Fonte de zinc |
DIN | 1814 |
Zone de taraudage min./max., métrique | 4-12 mm |
Adapté à la taille de douille carrée min./max. | 3-9 mm |
Zone de taraudage min./max. pour filetage de tube Whitworth BSP (filetage G), en pouces | 1/8-1/8 in |
Zone de taraudage min./max. Whitworth (filetage W), pouces | 5/32-1/2 in |
Plage de coupe min./max. d'alésoir | 5-10 mm |