Tournevis 1/4 pouce avec porte-embout
TOURNEVIS-1/4''-PORTE-EMBOUT-MAGNETIQUE
Art. N° 061343031
EAN 4038898276012
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Queue ronde avec aimant et tête nickelée
Insérer et démarrer
- Tournevis à queue ronde et porte-embout magnétique
- Particulièrement durable grâce à la tête nickelée
- Pointe conforme à la norme DIN 3126-D avec porte-embout
Poignée efficace
- Poignée bimatière pour un travail sans fatigue
- La poignée est dotée de côtés aplatis pour une meilleure transmission de la puissance et un travail plus efficace
- Identification rapide et facile grâce au symbole sur le tournevis et à la taille inscrite sur la poignée
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
A utiliser avec les embouts hexagonaux
![]() | |
Empreinte | 1/4 pouce |
Longueur de lame (A) | 100 mm |
Longueur de poignée (B) | 106 mm |
Largeur de poignée (C) | 35 mm |
Largeur de lame (D) | 11 mm |