Tournevis VDE, tête empreinte cruciforme PH, extrafin
TOURNEVIS-CRUCIFORME-VDE-PH-FIN-1X80
Art. N° 061363210
EAN 4052712010477
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Isolant avec réduction du diamètre de lame dans les zones sensibles
- Empêche l'usure de l'isolant
- Symbole de vis imprimé à l'extrémité de la poignée pour une identification rapide
- Lame : finition oxydée noire
- Empreinte : DIN ISO 8764-I-PH
Soumis à des tests individuels conformément à la norme CEI 60900
Fiches de données de sécurité(X)
Pour boîtes de commande et de distribution, disjoncteurs automatiques, borniers, relais, etc.
![]() | |
Empreinte | PH1 |
Normes | ISO 8764, IEC 60900:2004 |
Longueur de lame (A) | 80 mm |
Longueur de poignée (B) | 96 mm |
Largeur de poignée (C) | 31 mm |