Tournevis VDE, tête empreinte cruciforme PH, extrafin
TOURNEVIS-CRUCIFORME-VDE-PH-FIN-2X100
Art. N° 061363220
EAN 4052712010484
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Isolant avec réduction du diamètre de lame dans les zones sensibles
- Empêche l'usure de l'isolant
- Symbole de vis imprimé à l'extrémité de la poignée pour une identification rapide
- Lame : finition oxydée noire
- Empreinte : DIN ISO 8764-I-PH
Soumis à des tests individuels conformément à la norme CEI 60900
Fiches de données de sécurité(X)
Pour boîtes de commande et de distribution, disjoncteurs automatiques, borniers, relais, etc.
![]() | |
Empreinte | PH2 |
Normes | 8764, CEI60900:2004 |
Longueur de lame (A) | 100 mm |
Longueur de poignée (B) | 106 mm |
Largeur de poignée (C) | 35 mm |