Tournevis cruciforme (PH) avec lame ronde avec tige ronde
Tournevis PH à lame ronde
TOURNEVIS, EMPREINTE CRUCIFORME, PH1
Art. N° 061323201
EAN 4038898275503
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
Queue chromée mate et poignée bimatière
Queue et pointe sophistiquées
- Tournevis PH avec une queue ronde, robuste et chromée mate pour une protection anticorrosion
- Identification rapide de la bonne taille à l'aide du code couleur Würth présent sur la queue
- Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis
- Finition de pointe conforme aux normes DIN 5260-PH et ISO 8764-PH pour tournevis PH
- Conforme aux normes DIN 5262 et SMS SS 2831
Confort d'utilisation
- Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante
- La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée
- Identification rapide et facile grâce au symbole sur la queue et à la taille inscrite sur la poignée
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | PH1 |
Longueur de lame (A) | 80 mm |
Longueur de poignée (B) | 96 mm |
Largeur de poignée (C) | 31 mm |