Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tournevis cruciforme (PH) avec lame ronde avec tige ronde

Tournevis PH à lame ronde
TOURNEVIS, EMPREINTE CRUCIFORME, PH2

Art. N° 061323202

EAN 4038898275510

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Tournevis cruciforme (PH) avec lame ronde avec tige ronde

Art. N° 061323202
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
Queue chromée mate et poignée bimatière

Queue et pointe sophistiquées


  • Tournevis PH avec une queue ronde, robuste et chromée mate pour une protection anticorrosion

  • Identification rapide de la bonne taille à l'aide du code couleur Würth présent sur la queue

  • Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis

  • Finition de pointe conforme aux normes DIN 5260-PH et ISO 8764-PH pour tournevis PH

  • Conforme aux normes DIN 5262 et SMS SS 2831


Confort d'utilisation


  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée

  • Identification rapide et facile grâce au symbole sur la queue et à la taille inscrite sur la poignée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

PH2

Longueur de lame (A)

100 mm

Longueur de poignée (B)

106 mm

Largeur de poignée (C)

35 mm