Tournevis cruciforme (PH) avec lame hexagonale avec queue hexagonale
TOURNEVIS, EMPREINTE CRUCIFORME, PH3
Art. N° 06134223
EAN 4038898271567
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
Queue chromée mate, bague hexagonale et poignée bimatière
Efficacité durable
- Queue hexagonale chromée mate extrêmement robuste
- Transmission de la puissance améliorée grâce à la bague hexagonale trempée, nickelée et mate pour clés mixtes à queue
- Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis
- Identification rapide de la bonne taille à l'aide du code couleur Würth présent sur la queue
- Finition de pointe conforme aux normes DIN 5260-PH et ISO 8764-PH pour tournevis PH
Poignée sophistiquée
- Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante
- La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée
- Identification rapide et facile grâce au symbole sur la queue et à la taille inscrite sur la poignée
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Empreinte | PH3 |
Longueur de lame (A) | 150 mm |
Longueur de poignée (B) | 114 mm |
Largeur de poignée (C) | 38 mm |
Largeur au niveau des méplats, lame de tournevis | 8 mm |
Plot pour clé | 13 mm |