Tréteau de chantier pliable
WE TRETEAU DE CHANTIER PLIABLE
Art. N° 0961004
EAN 4045989188642
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En acier avec peinture époxy
- Montants télescopiques réglables sur 5 hauteurs
- Système de blocage à ressort capoté anti-salissure
- Piétements rétractables facilitant son rangement et son transport
- Déploiement des pieds simple et rapide
- Pieds équipés de patins en caoutchouc anti-dérapants
- Livré avec un support en bois adaptable sur la cornière (article non référencé séparément)
- Confère une surface plane très pratique pour déposer de la marchandise
- Sécurise les opérations de sciage : la lame de scie ne rentre pas en contact avec la cornière métallique
Fiches de données de sécurité(X)
Ateliers et chantiers
Largeur (B) | 700 mm |
Hauteur (H) | 230 mm |
Hauteur de travail max. | 1300 mm |
Capacité de charge | 500 kg |
Matière | Acier |
Couleur | Rouge |
Poids du produit (par pièce) | 15 kg |
| Réglable au pas de 12 cm sur 5 hauteurs | 820 - 940 - 1 060 - 1 180 et 1 300 mm |
| Dimension replié (larg. x prof. x haut.) | 700 x 230 x 930 mm |
| Dimension empiétement déployé (larg. x prof.) | 680 x 700 mm |
| Section des piétements | Ø 30 mm |
| Dimension de la cornière (Long. x larg.) | 700 x 85 mm |
| Longueur utile de la cornière pour la dépose du plancher | 610 mm |
| Dimension du support en bois (Long. x larg. x épais.) | 800 x 93 x 40 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!