Vis à bois ASSY® 4 A4 CSMR inox A4 antique, filetage total, tête fraisée autofraisante
ASSY 4 A4 CSMR bois dur A4 anti. FT tête frais. RW
ASSY4-BOIS-DUR-BRUN-FT-A4-RW25-5X50/42
Art. N° 0159585050
EAN 4065746537605
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW
- Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout
- Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout
- Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis
- Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
Raccord positif aux raccords métalliques ou dans les produits en bois de forte densité
- Pour le raccord d'éléments avec des vis acier à filetage total
- Ajustement parfait de la tête à 90° dans les raccords avec des fraises en métal
- Serrage sans fraisage de tête en raison de l'absence de raccords de fraisage sous la tête
- La tête est insérée par pression
Couple de rupture plus élevé
- Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du simple filetage
- Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants
Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis
- Rotation de filetage à friction réduite pour diminuer la force de vissage à appliquer
Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries
- En acier inoxydable A4 anticorrosion, austénitique et non magnétique
- Peut être utilisée dans un environnement rural ou urbain, ou dans une atmosphère industrielle sans exposition significative aux chlorures ou SO2
- Avec revêtement antifriction réduisant les frottements pour un vissage facile
- L'acier inoxydable austénitique se caractérise par un haut niveau de résistance à la corrosion dans les atmosphères industrielles agressives, l'air marin, l'eau du robinet, l'eau douce, l'eau souterraine et l'eau salée, ainsi que dans les bois contenant de l'acide tannique. Cette vis résiste à l'acide dans une certaine mesure et ne convient pas à une utilisation dans des atmosphères contenant du gaz chloré
- Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être incluses dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm
- Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les bois reconstitués. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la charge admissible peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée
Homologuée ATE-11/0190
Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les assemblages bois conçus pour les forces de traction
Le filetage total commence immédiatement sous la tête, permettant par exemple un assemblage bois-bois ou panneau-bois à charge élevée conçu pour les forces de traction. Une force d'extraction de vis supérieure est obtenue par la longueur de filetage maximale.
Peut être utilisée pour les applications extérieures et la classe d'utilisation 3
- Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques
- Pour une utilisation optimale de la vis, utiliser l'embout RW qui correspond exactement
- Les vis à filetage total conviennent pour fixer la quincaillerie métallique ou les matériaux fins. Sélectionnez une longueur de vis inférieure à l'épaisseur de la plaque de la surface de la vis
- Si l'assemblage métal-bois est effectué à l'aide de vis tête fraisée, le métal à fixer doit être pré-fraisé
Diamètre nominal (d) | 5 mm |
Longueur (l) | 50 mm |
Longueur de filetage (lg) | 42 mm |
Forme de tête | Tête fraisée autofraisante |
Diamètre de tête (dh) | 9,8 mm |
Hauteur de tête (k) | 3,9 mm |
Empreinte intérieure | RW20 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Taraudage | Filetage simple |
Type de filetage | Filetage total |
Diamètre de l'âme | 3,9 mm |
Forme de pointe | Pointe |
Angle de pointe | 28 Degré |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut thermiquement bruni |
Angle de vissage maxi | 90 Degré |
Angle de vissage mini | 0 Degré |
Utilisable avec les matériaux suivants | Bois, Matériaux en bois, Bois tendre, Glulam (BSH), Bois dur, LVL |
Type d'application | Façade, Terrasse, Clôture, Construction en bois structurelle, Zone humide, Balcon, Ame, Jeu, A l'air libre |
Conforme à la norme RoHS | Oui |