Vis à bois WÜPOFAST®, zingué FT
Vis bois TF WÜPOFAST, filetage total zingué (PZ)
VIS-TF-BOIS-Z2-(A2K)-4X40/35
WUEPOFAST
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Empreinte cruciforme Pozidrive
Enduit de glissement en plastique
Vissage facilité grâce aux filets tranchants revêtus d'un enduit de glissement.
Angle de torsion
Plus l'angle de torsion est grand, plus la vis est élastique ce qui minimise les risques de rupture.
Couple de rupture
Niveau de sécurité élevé pour l'utilisateur grâce au contrôle qualité de l'acier trempé.
Couple de vissage
Dépend du revêtement glissant en plastique et de la propreté du filetage, ainsi que de la géométrie des flancs du filet, autant de facteurs qui rendent le vissage plus rapide, plus facile et plus convivial.
Pointe 25°
Positionnement précis sur les surfaces dures telles que les panneaux en bois aggloméré traités et étanches, tous les types de bois, les matériaux à base de bois et le MDF.
Ne convient pas à une utilisation en extérieur
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d) | 4 mm |
Longueur (l) | 40 mm |
Forme de tête | Tête fraisée |
Diamètre de tête (dh) | 8 mm |
Empreinte intérieure | Z2 |
Type de filetage | Filetage total |
Longueur de filetage (lg) | 35 mm |
Angle de pointe | 25 Degré |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Poids du produit (par pièce) | 2,142 g |
Conforme à la norme RoHS | Oui |