Vis à bois de montage ASSY® 4 A4 CS inox A4 brut, filetage partiel, tête fraisée
ASSY 4 A4 CS acier inox A4 FT tête fraisée RW
VIS-BOIS-ASSY4-A4-FT-CS-RW10-3X25/22
Art. N° 0187013025
EAN 4062856950362
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW
- Plus de puissance grâce à la grande surface de contact au niveau de l'embout
- Plus de stabilité, travail à une main et positionnement précis grâce à l'insertion et à l'ajustement parfaits de l'embout
- Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis
- Compatibilité avec l'empreinte AW
Assemblages avec de la quincaillerie ou dans les produits en bois de forte densité
- Pour l'assemblage d'éléments avec des vis en acier à filetage total
- Ajustement parfait de la tête à 90° dans les raccords avec des fraises en métal
- Joint étanche sans fraisage de tête en raison de l'absence d'éléments de fraisage sous la tête
- La tête est fraisée par pression
Couple de rupture plus élevé
- Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du simple filetage
- Meilleure tenue de la fixation grâce aux flancs de filetage plus importants
Filetage progressif pour garantir la prise et le serrage optimisés de la vis
- Faible écartement engendré lors du vissage par les petits fraisoirs en forme de dôme présents sur la pointe
- Filetage à friction réduite pour diminuer la force de vissage à appliquer
Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries
- En acier inoxydable A4 anticorrosion, austénitique et non magnétique
- Peut être utilisée dans un environnement rural ou urbain, ou dans une atmosphère industrielle sans exposition significative aux chlorures ou SO2
- Avec revêtement glissant réduisant les frottements pour un vissage facile
- L'acier inoxydable austénitique se caractérise par un haut niveau de résistance à la corrosion dans les atmosphères industrielles agressives, l'air marin, l'eau du robinet, l'eau douce, l'eau souterraine et l'eau salée, ainsi que dans les bois contenant de l'acide tannique. Cette vis résiste à l'acide dans une certaine mesure et ne convient pas à une utilisation dans des atmosphères contenant du gaz chloré
- Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être incluses dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm
- Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans le bois reconstitué. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée
Homologuée ATE-11/0190
Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les assemblages métal-bois conçus pour les forces de traction
Le filetage total qui commence immédiatement sous la tête permet, par exemple, des assemblages quincaillerie/bois ou tôle/bois avec une capacité de charge élevée conçus pour les forces de traction. Une force d'extraction de vis supérieure est obtenue par la longueur de filetage maximale.
Peut être utilisée pour les applications extérieures et la classe d'utilisation 3
- Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques
- Pour une utilisation optimale de la vis, utiliser l'embout RW correspondant.
- Les vis à filetage total conviennent pour fixer la quincaillerie métallique ou les matériaux fins. La longueur de vis à sélectionner doit être inférieure à l'épaisseur de la plaque de la surface de la vis
- Si l'assemblage métal-bois est effectué à l'aide de vis tête fraisée, le métal à fixer doit être pré-fraisé
![]() | |
Diamètre nominal (d) | 3 mm |
Longueur (l) | 25 mm |
Forme de tête | Tête fraisée |
Diamètre de tête (dh) | 5,9 mm |
Hauteur de tête (k) | 1,9 mm |
Empreinte intérieure | RW10 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage total |
Taraudage | Filetage à gros pas |
Longueur de filetage (lg) | 22 mm |
Diamètre de l'âme | 2 mm |
Forme de pointe | Pointe avec fraise à sommet |
Angle de pointe | 28 Degré |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Angle de vissage mini/maxi | 0-90 Degré |
Poids du produit (par pièce) | 0,900 g |
Utilisable avec les matériaux suivants | Bois, Matériaux en bois, Bois tendre, Contreplaqué, Bois dur, LVL |
Type d'application | Façade, Terrasse, Clôture, Construction en bois structurelle, Zone humide, Balcon, Ame, Jeu, A l'air libre |
Machines adaptées | Würth BS 14-A Combi |
Homologation | ETA-11/0190 |
Vis nécessitant une homologation | Oui |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
