Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à bois de montage ASSY® 4 A4 CS inox A4 brut, filetage partiel, tête fraisée

ASSY 4 A4 CS acier inox A4 FT tête fraisée RW
VIS-BOIS-ASSY4-A4-FT-CS-RW20-3,5X25/21

Art. N° 0187013525

EAN 4065746020299

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Vis à bois de montage ASSY® 4 A4 CS inox A4 brut, filetage partiel, tête fraisée

Art. N° 0187013525

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Vis à filetage total en acier inoxydable A4 austénitique de haute qualité avec tête fraisée pour l'assemblage de profilés métalliques ou de raccords dans le bois, dans les zones extérieures exposées aux éléments ou les applications intérieures constamment exposées à la corrosion

Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à la grande surface de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main et positionnement précis grâce à l'insertion et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'empreinte AW


Assemblages avec de la quincaillerie ou dans les produits en bois de forte densité


  • Pour l'assemblage d'éléments avec des vis en acier à filetage total

  • Ajustement parfait de la tête à 90° dans les raccords avec des fraises en métal

  • Joint étanche sans fraisage de tête en raison de l'absence d'éléments de fraisage sous la tête

  • La tête est fraisée par pression


Couple de rupture plus élevé


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du simple filetage

  • Meilleure tenue de la fixation grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir la prise et le serrage optimisés de la vis


  • Faible écartement engendré lors du vissage par les petits fraisoirs en forme de dôme présents sur la pointe

  • Filetage à friction réduite pour diminuer la force de vissage à appliquer


Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries


  • En acier inoxydable A4 anticorrosion, austénitique et non magnétique

  • Peut être utilisée dans un environnement rural ou urbain, ou dans une atmosphère industrielle sans exposition significative aux chlorures ou SO2

  • Avec revêtement glissant réduisant les frottements pour un vissage facile
Indication
  • L'acier inoxydable austénitique se caractérise par un haut niveau de résistance à la corrosion dans les atmosphères industrielles agressives, l'air marin, l'eau du robinet, l'eau douce, l'eau souterraine et l'eau salée, ainsi que dans les bois contenant de l'acide tannique. Cette vis résiste à l'acide dans une certaine mesure et ne convient pas à une utilisation dans des atmosphères contenant du gaz chloré

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être incluses dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans le bois reconstitué. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les assemblages métal-bois conçus pour les forces de traction


Le filetage total qui commence immédiatement sous la tête permet, par exemple, des assemblages quincaillerie/bois ou tôle/bois avec une capacité de charge élevée conçus pour les forces de traction. Une force d'extraction de vis supérieure est obtenue par la longueur de filetage maximale.



Peut être utilisée pour les applications extérieures et la classe d'utilisation 3

Mode d'emploi
  • Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques

  • Pour une utilisation optimale de la vis, utiliser l'embout RW correspondant.

  • Les vis à filetage total conviennent pour fixer la quincaillerie métallique ou les matériaux fins. La longueur de vis à sélectionner doit être inférieure à l'épaisseur de la plaque de la surface de la vis

  • Si l'assemblage métal-bois est effectué à l'aide de vis tête fraisée, le métal à fixer doit être pré-fraisé

Diamètre nominal (d)

3,5 mm

Longueur (l)

25 mm

Forme de tête

Tête fraisée

Diamètre de tête (dh)

7 mm

Hauteur de tête (k)

2,3 mm

Empreinte intérieure

RW20

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage total

Taraudage

Filetage à gros pas

Longueur de filetage (lg)

21 mm

Diamètre de l'âme

2,1 mm

Forme de pointe

Pointe avec fraise à sommet

Angle de pointe

28 Degré

Matière

Acier inoxydable A4

Finition

Brut

Angle de vissage mini/maxi

0-90 Degré

Poids du produit (par pièce)

1,120 g

Utilisable avec les matériaux suivants

Bois, Matériaux en bois, Bois tendre, Contreplaqué, Bois dur, LVL

Type d'application

Façade, Terrasse, Clôture, Construction en bois structurelle, Zone humide, Balcon, Ame, Jeu, A l'air libre

Machines adaptées

Würth BS 14-A Combi

Homologation

ETA-11/0190

Vis nécessitant une homologation