Vis universelle pour bois dur ASSY® 4 A2 CSMR Acier inox A2 brut, filetage total, tête fraisée autofraisante
ASSY 4 A2 CSMR bois dur acier inox A2 FT tête fr. autofr. RW
VIS-BOIS-ASSY4-BDUR-FT-A2-RW20-3,5X25/22
Art. N° 0159823525
EAN 4062856503827
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le renfoncement RW garantit une transmission optimale de la puissance
- Une surface de contact plus large au niveau de l'embout de vissage offre une puissance accrue
- Plus de stabilité, travail à une main et positionnement précis grâce à l'insertion et à l'ajustement parfaits de l'embout
- Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis
- Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
Fraisage facile dans le bois dur/tendre avec beaucoup de nœuds ainsi que dans les planches fabriquées en dur
- Très hautes performances de fraisage grâce aux fraisoirs situés au niveau de la tête fraisée
Pas de serrage excessif avec rendement élevé
- Transmission de puissance plus élevée dans les bois compacts et durs grâce au filetage grossier avec géométrie de flanc de filetage asymétrique renforcée
- Meilleure tenue de la fixation grâce aux flancs de filetage plus importants
Idéale pour le vissage sans friction dans le plastique, par exemple dans les chevilles ou dans les matériaux en bois homogène fortement comprimé
- La vis accroche rapidement grâce au filetage continu jusqu'à la pointe de la vis
- Vissage sans écartement grâce à la géométrie de la pointe sans composant pour réduire le fendillement
- L'acier inoxydable austénitique se caractérise par un haut niveau de résistance à la corrosion dans les atmosphères industrielles agressives, l'air marin, l'eau du robinet, l'eau douce, l'eau souterraine et l'eau salée, ainsi que dans les bois contenant de l'acide tannique. Il a une résistance limitée à l'acide et ne convient pas aux atmosphères contenant du gaz chloré
- Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et concevoir votre installation. Les dimensions des vis ASSY peuvent être incluses dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un diamètre de vis de 5 mm
- Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 VG sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans le bois reconstitué. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la charge admissible peut être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D à tête fraisée ou tête cylindrique bombée
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les raccords acier-bois conçus pour résister à de grandes forces d'extraction
Le filetage total commençant immédiatement sous la tête permet un assemblage avec une capacité de charge élevée conçue pour résister à de grandes forces d'extraction, par exemple raccord quincaillerie-bois ou contreplaqué-bois. La longueur de filetage maximale augmente la force nécessaire pour extraire la vis.
Peut être utilisée pour les applications extérieures et la classe d'utilisation 3
- Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques
- Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé
- Les vis à filetage total conviennent pour fixer la quincaillerie ou les matériaux fins. Sélectionner une longueur de vis inférieure à l'épaisseur du panneau du matériau support
- Si les vis tête fraisée sont utilisées pour une fixation métal-bois, le métal à raccorder doit être pourvu de trous fraisés adaptés
Diamètre nominal (d) | 3,5 mm |
Longueur (l) | 25 mm |
Longueur de filetage (lg) | 22 mm |
Forme de tête | Tête fraisée autofraisante |
Diamètre de tête (dh) | 7 mm |
Hauteur de tête (k) | 2,5 mm |
Empreinte intérieure | RW20 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage total |
Diamètre de l'âme | 2,1 mm |
Forme de pointe | Pointe |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |