Vis à bois universelle pour bois dur ASSY® 4 A4 CSMR inox A4 brut filetage total tête fraisée autofraisante
ASSY 4 A4 CSMR bois dur A4 inox FT tête fraisée RW
VIS-BOIS-ASSY4-B.DUR-FT-A4-RW20-4X35/29
Art. N° 0159564035
EAN 4065746537803
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW
- Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout
- Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout
- Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis
- Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
Fraisage facile dans le bois dur/tendre avec une concentration élevée en nœuds, ainsi que dans les panneaux de fibres en bois dur
- Très hautes performances de fraisage grâce aux bords de meulage situés dans la tête fraisée
Sécurité maximale de serrage excessif avec performances d'avance élevées
- Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large
- Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants
Idéale pour les raccords à vis sans friction dans le plastique, par exemple dans les chevilles ou dans les matériaux en bois homogène fortement comprimé
- La vis accroche rapidement grâce à la conception de filetage continu jusqu'à la pointe de la vis
- Assemblage sans écartement grâce à la géométrie de la pointe sans composant pour réduire le fendillement
- L'acier inoxydable austénitique se caractérise par un haut niveau de résistance à la corrosion dans les atmosphères industrielles agressives, l'air marin, l'eau du robinet, l'eau douce, l'eau souterraine et l'eau salée, ainsi que dans les bois contenant de l'acide tannique. Cette vis résiste à l'acide dans une certaine mesure et ne convient pas à une utilisation dans des atmosphères contenant du gaz chloré
- Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être incluses dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm
- Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les bois reconstitués. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la charge admissible peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les assemblages métal-bois conçus pour les forces de traction
Le filetage total qui commence immédiatement sous la tête permet, par exemple, des assemblages quincaillerie/bois ou tôle/bois avec une capacité de charge élevée conçus pour les forces de traction. Une force d'extraction de vis supérieure est obtenue par la longueur de filetage maximale.
Peut être utilisée pour les applications extérieures et la classe d'utilisation 3
- Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques
- Pour une utilisation optimale de la vis, utiliser l'embout RW qui correspond exactement
- Les vis à filetage total conviennent pour fixer la quincaillerie métallique ou les matériaux fins. Sélectionnez une longueur de vis inférieure à l'épaisseur de la plaque de la surface de la vis
- Si l'assemblage métal-bois est effectué à l'aide de vis tête fraisée, le métal à fixer doit être pré-fraisé
Diamètre nominal (d) | 4 mm |
Longueur (l) | 35 mm |
Longueur de filetage (lg) | 29 mm |
Forme de tête | Tête fraisée autofraisante |
Diamètre de tête (dh) | 7,7 mm |
Hauteur de tête (k) | 3 mm |
Détails de tête | Tête autofraisante |
Empreinte intérieure | RW20 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Taraudage | Filetage simple |
Type de filetage | Filetage total |
Diamètre de l'âme | 3 mm |
Forme de pointe | Pointe |
Angle de pointe | 28 Degré |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Angle de vissage maxi | 90 Degré |
Angle de vissage mini | 0 Degré |
Utilisable avec les matériaux suivants | Bois, Matériaux en bois, Bois tendre, Contreplaqué, Bois dur, LVL |
Type d'application | Façade, Terrasse, Clôture, Construction en bois structurelle, Zone humide, Balcon, Ame, Jeu, A l'air libre |
Conforme à la norme RoHS | Oui |