Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

Vis TH ISO 4017 acier 8.8, zingué
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE18-(A2K)-M12X40

Art. N° 005791240

EAN 4045989452392

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

Art. N° 005791240
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
La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similitudes | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M12

Longueur (l1)

40 mm

Hauteur de tête (k1)

7,5 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW18

Normes

ISO 4017

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Durée de protection anticorrosion

48 h

Forme de tête

Tête hexagonale

Type d’entrainement

Six pans extérieurs

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage total

Longueur filetée (filetage métrique)

40 mm

Classe du produit

A

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
AL 1100 pâte aluminium

PÂTE ALU AL1100 AEROSOL 300 ML

Lubrifiant hautement adhésif résistant aux températures et pressions élevées
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ecrou hexagonal ISO 4032, acier 6/8, zingué bleu (A2K)

ECROU-ISO4032-8-CLE18-(A2K)-M12

x 100 pcs
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) ISO 7042, acier 8, zingué (A2K)

ECR-FR-ISO7042-8-WS18-(A2K)-M12

x 50 pcs
Ecrou à embase crantée acier de résistance 8, zingué bleu (A2K)

ECR-EMB-CRANT-SEL6923-8-CLÉ18-(A2K)-M12

x 100 pcs
Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite

ROND-SECU-ETROITE-SF-(DPE)-12

Rondelle de blocage en coin : sécurise efficacement les connexions à vis vibrantes et à charge latérale soumises à des oscillations contre les auto-virages
x 50 pcs
Rondelle de serrage Pour raccords à vis DIN 6796, acier ressort C60, revêtement zingué mécaniquement

ROND-SERRAGE-DIN6796-(MZN)-Ø13,0

x 100 pcs
Rondelle de sécurité S acier ress. avec revêt. zingué mécaniq. (≤dia. 3,5 zingué bleu)

ROND-SECURITE-S-(MZN)-Ø12,0X18X1

x 100 pcs
Frein de vis à haute résistance

DOS SYSTEM STOP FILET FORT 50 G

Frein de vis amovible extrêmement résistant et produit d'étanchéité - système de distribution à une seule main
x 1 pcs
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zingué (A2K)

ROND-ISO7089-200HV-(A2K)-12

x 50 pcs
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (insert non métallique) ISO 7040, acier 8, zingué (A2K)

ECROU-HEX-ISO7040-8-CLE18-(A2K)-M12

x 50 pcs
Ecrou hexagonal à embase EN 1661 acier 8 zingué bleu (A2K)

ECROU-HEX-EMB-EN1661-8-CLE18-(A2K)-M12

x 50 pcs
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1, acier 200 HV, zingué bleu (A2K)

ROND-ISO7093/1-200HV-(A2K)-12

x 50 pcs