Accessoire supplémentaire:
AL 1100 pâte aluminium
PÂTE ALU AL1100 AEROSOL 300 ML
Lubrifiant hautement adhésif résistant aux températures et pressions élevées
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
Articles supplémentaires:
Ecrou hexagonal ISO 4032, acier 6/8, zingué bleu (A2K)
ECROU-ISO4032-8-CLE46-(A2K)-M30
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) DIN 980, acier 8, zingué (A2K)
ECROU-FR-DIN980-V-8-CLE46-A2K-M30
Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite
ROND-SECU-ETROITE-SF-(DPE)-30
Rondelle de blocage en coin : sécurise efficacement les connexions à vis vibrantes et à charge latérale soumises à des oscillations contre les auto-virages
Rondelle de sécurité S acier ress. avec revêt. zingué mécaniq. (≤dia. 3,5 zingué bleu)
ROND-SECURITE-S-(MZN)-Ø30,0X45X1,8
Frein de vis à résistance moyenne
DOS SYSTEM STOP FILET NORMAL 50 G
Frein de vis amovible résistant et produit d'étanchéité - système de distribution à une seule main
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zingué (A2K)
ROND-ISO7089-200HV-(A2K)-30