Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017, acier 10.9 brut

Vis TH ISO4017 acier 10.9, brut
VIS-TH-FT-ISO4017-10.9-CLE13-M8X40

Art. N° 00568 40

EAN 4024835642132

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017, acier 10.9 brut

Art. N° 00568 40

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Indication

La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M8

Longueur (l1)

40 mm

Hauteur de tête (k1)

5,3 mm

Entrainement extérieur (s1)

WS13

Normes

ISO 4017

Matière

Acier

Classe de résistance

10.9

Finition

Brut

Durée de protection anticorrosion

0 h

Forme de tête

Tête hexagonale

Type d’entrainement

Six pans extérieurs

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage total

Longueur filetée (filetage métrique)

40 mm

Classe du produit

A

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
AL 1100 pâte aluminium

PÂTE ALU AL1100 AEROSOL 300 ML

Lubrifiant hautement adhésif résistant aux températures et pressions élevées
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ecrou à embase crantée W-0273 acier 10 simple W-0273, acier 10, brut

ECROU-H-EMB-CR-10-CLE13-M8

x 500 pcs
Ecrou hexagonal ISO 4032 acier 10 brut

ECROU-ISO4032-10-CLE13-M8

x 1000 pcs
Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite

ROND-SECU-ETROITE-SF-(DPE)-8

Rondelle de blocage en coin : sécurise efficacement les connexions à vis vibrantes et à charge latérale soumises à des oscillations contre les auto-virages
x 100 pcs
Rondelle de serrage DIN 6796, acier ressort, brut, pour raccord à vis

ROND-SERRAGE-DIN6796-Ø8,4

x 100 pcs
Frein de vis à résistance moyenne

DOS SYSTEM STOP FILET NORMAL 50 G

Frein de vis amovible résistant et produit d'étanchéité - système de distribution à une seule main