Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - VIS-ASSY-4-WW-CSMR-RW40-(A3K)-5X100/52 Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - VIS-ASSY-4-WW-CSMR-RW40-(A3K)-5X100/52 Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - VIS-ASSY-4-WW-CSMR-RW40-(A3K)-5X100/52 Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - VIS-ASSY-4-WW-CSMR-RW40-(A3K)-5X100/52 Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - VIS-ASSY-4-WW-CSMR-RW40-(A3K)-5X100/52 Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - VIS-ASSY-4-WW-CSMR-RW40-(A3K)-5X100/52 Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - VIS-ASSY-4-WW-CSMR-RW40-(A3K)-5X100/52 Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - VIS-ASSY-4-WW-CSMR-RW40-(A3K)-5X100/52 Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - VIS-ASSY-4-WW-CSMR-RW40-(A3K)-5X100/52 Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - VIS-ASSY-4-WW-CSMR-RW40-(A3K)-5X100/52 Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - VIS-ASSY-4-WW-CSMR-RW40-(A3K)-5X100/52 Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - VIS-ASSY-4-WW-CSMR-RW40-(A3K)-5X100/52
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/voIhNuE2hIM

Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - VIS-ASSY-4-WW-CSMR-RW40-(A3K)-5X100/52 - 1
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - VIS-ASSY-4-WW-CSMR-RW40-(A3K)-5X100/52 - 2
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - VIS-ASSY-4-WW-CSMR-RW40-(A3K)-5X100/52 - 3
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - VIS-ASSY-4-WW-CSMR-RW40-(A3K)-5X100/52 - 4
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - VIS-ASSY-4-WW-CSMR-RW40-(A3K)-5X100/52 - 5
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - VIS-ASSY-4-WW-CSMR-RW40-(A3K)-5X100/52 - 6
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - VIS-ASSY-4-WW-CSMR-RW40-(A3K)-5X100/52 - 7
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - VIS-ASSY-4-WW-CSMR-RW40-(A3K)-5X100/52 - 8
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - VIS-ASSY-4-WW-CSMR-RW40-(A3K)-5X100/52 - 9
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - VIS-ASSY-4-WW-CSMR-RW40-(A3K)-5X100/52 - 10
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - VIS-ASSY-4-WW-CSMR-RW40-(A3K)-5X100/52 - 11
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - VIS-ASSY-4-WW-CSMR-RW40-(A3K)-5X100/52 - 12

Vis à bois pour construction bois ASSY® 4 WW CSMR Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante

ASSY 4 WW CSMR acier zg PT tte fraisée autofr. RW
VIS-ASSY-4-WW-CSMR-RW40-(A3K)-5X100/52

Art. N° 0190653100

EAN 4061975680723

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Vis à bois pour construction bois ASSY® 4 WW CSMR Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante

Art. N° 0190653100

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Vis universelle à filetage partiel pour une utilisation robuste dans la construction en bois ou le chevillage temporaire redondant non structurel. La grande empreinte RW assure une transmission de charge maximale pour une fixation rapide et sans jeu des connexions bois-bois dans les zones sèches intérieures ou humides.

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Fraisage facile dans les surfaces en bois dur


  • Tête fraisée à 60° légèrement plus petite avec une hauteur de tête supérieure pour transfert de puissance accru et embout exceptionnellement large pour une utilisation dans la construction en bois et de coffrage


Réduction significative de la force requise pour le vissage de la vis


  • Réduction du fendillement du bois lors du passage de la meule de fraisage due à l'effet de déplacement des fibres de bois

  • Risque réduit de rupture de la vis grâce au couple de rupture élevé

  • Risques de blessures par éclats de métal en saillie réduits par l'intégration de la meule de fraisage dans le filetage

  • Haute protection des outils de mise en œuvre


Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis


  • Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement de la matière par les couteaux de fraisages sur la pointe de la vis

  • Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, des vis en acier inoxydable HCR

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée
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
Pour les raccords bois-bois conçus pour le serrage et la fixation temporaire du bois.



Le filetage partiel qui commence immédiatement sous la tige permet des assemblages bois-bois conçus pour le serrage. Dans ce cas, le filetage est entièrement positionné dans le composant inférieur.



Pour les applications de classes d'utilisation 1 et 2 (à partir d'un diamètre de > 4 mm)


  • Protection de surface de haute qualité, zinc, passivation sans chrome(VI) d'une épaisseur de 8 µm

  • Convient pour les applications de classe d'utilisation 1 (intérieur) et, à partir d'un diamètre > 4 mm, de classe d'utilisation 2 (zone humide ou zone extérieure couverte) conformément aux normes EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Les exigences de la classification T2/C2 sont remplies conformément à la norme prEN 14592:2017 (D)
Mode d'emploi
  • Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques

  • Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé

  • Les vis à filetage partiel conviennent parfaitement à l'assemblage de composants en bois. Pour obtenir un assemblage optimal des composants, l'épaisseur des composants à fixer doit être supérieure à la longueur de la tige

Couleur

Argent

Diamètre nominal (d)

5 mm

Longueur (l)

100 mm

Longueur de filetage (lg)

52 mm

Forme de tête

Tête fraisée autofraisante

Diamètre de tête (dh)

9,5 mm

Hauteur de tête (k)

4,7 mm

Détails de tête

Bords de fraisage

Empreinte intérieure

RW40

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Taraudage

Filetage à gros pas

Type de filetage

Filetage partiel

Meule de fraisage

Oui

Design

Avec arbre

Diamètre de l'âme

3,2 mm

Forme de pointe

Pointe avec fraise à sommet

Angle de pointe

34 Degré

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

0 Degré

Utilisable avec les matériaux suivants

Bois, Matériaux en bois, Bois tendre, Contreplaqué, Bois dur, LVL, Bois avec un grand nombre de branches

Type d'application

Bois, Construction d'éléments, Construction en bois, Coffrage

Machines adaptées

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Power

Homologation

ETA-11/0190

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Porte-embout universel E 6.3 (1/4) avec mandrin rapide avec mandrin à changement rapide

PORTE-EMBOUT-CHG RAPIDE-1/4-L51MM

x 1 pcs
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L25MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Embout de vissage 1/4 pouce E 6.3 RW®

BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L50MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Embout de vissage 1/4 pouce E 6.3 RW®

BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L120MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY