Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 28 V BS 28-A combi
Visseuse-perceuse Li-Ion 28 V BS 28-A combi
LOT 28V VISSEUSE BS28A + PPACK 3AH
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Mode de percussion supplémentaire
Pour le perçage à percussion dans la pierre et la maçonnerie
Idéale pour les applications nécessitant un couple élevé
Moteur amélioré et plus puissant
Légère, haute performance, pas d'effet mémoire
Technologie lithium-ion
Surveillance continue de la capacité de la batterie
Affichage de l'état de charge sur la batterie
Protection contre les surcharges
Réduit le risque de dommages à la machine et à la batterie dus aux surcharges
Longue durée de conservation et transmission optimale de la puissance
Engrenage planétaire à 2 vitesses de haute qualité avec corps en aluminium
Remplacement du foret sans outil
Mandrin à serrage rapide avec blocage de l'axe et mors en carbure de tungstène à faible usure
Offre l'éclairage idéal pour travailler
Eclairage LED
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 28 V/DC |
Couple de serrage vissage dur/tendre max. | 90 / 55 Nm |
Fréquence de frappe max. | 28800 tr/min |
Ouverture du mandrin min./max. | 1,5-13 mm |
Poids de la machine avec batterie | 3,1 kg |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Capacité de la batterie | 3 Ah |
Diamètre de perçage max. dans le bois tendre | 50 mm |
Diamètre de perçage acier max. | 16 mm |
Diamètre de vis max. | 10 mm |
Longueur | 250 mm |
Hauteur | 270 mm |
VISSEUSE/PERCEUSE PERCUSSION
MASTERPOWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 28V / 3AH
MASTERVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!