Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 28 V BS 28-A combi - LOT 28V VISSEUSE BS28A + PPACK 5AH Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 28 V BS 28-A combi - LOT 28V VISSEUSE BS28A + PPACK 5AH
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/sJLL4eL_fN0

Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 28 V BS 28-A combi - LOT 28V VISSEUSE BS28A + PPACK 5AH - 1
Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 28 V BS 28-A combi - LOT 28V VISSEUSE BS28A + PPACK 5AH - 2

Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 28 V BS 28-A combi

Visseuse-perceuse Li-Ion 28 V BS 28-A combi
LOT 28V VISSEUSE BS28A + PPACK 5AH
MASTER

Art. N° 0700280547
EAN 4056807744629

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Visseuse-perceuse à percussion sans fil 28 V hautes performances, extrêmement puissante et compacte, dotée de la technologie lithium-ion ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER

Mode de percussion supplémentaire


Pour le perçage à percussion dans la pierre et la maçonnerie



Idéale pour les applications nécessitant un couple élevé


Moteur amélioré et plus puissant



Légère, haute performance, pas d'effet mémoire


Technologie lithium-ion



Surveillance continue de la capacité de la batterie


Affichage de l'état de charge sur la batterie



Protection contre les surcharges


Réduit le risque de dommages à la machine et à la batterie dus aux surcharges



Longue durée de conservation et transmission optimale de la puissance


Engrenage planétaire à 2 vitesses de haute qualité avec corps en aluminium



Remplacement du foret sans outil


Mandrin à serrage rapide avec blocage de l'axe et mors en carbure de tungstène à faible usure



Offre l'éclairage idéal pour travailler


Eclairage LED

1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

28 V/DC

Couple de serrage vissage dur/tendre max.

90 / 55 Nm

Fréquence de frappe max.

28800 tr/min

Ouverture du mandrin min./max.

1,5-13 mm

Poids de la machine avec batterie

3.1 kg

Nombre de batteries

2 PCS

Capacité de la batterie

5 Ah

Diamètre de perçage max. dans le bois tendre

50 mm

Diamètre de perçage acier max.

16 mm

Diamètre de vis max.

10 mm

Longueur

250 mm

Hauteur

270 mm

Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 28 V BS 28-A combi comprenant:
Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 28 V BS 28-A combi
1 x
Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 28 V BS 28-A combi

VISSEUSE/PERCEUSE PERCUSSION

MASTER
Description: Visseuse-perceuse à percussion sans fil 28 V hautes performances, extrêmement puissante et compacte, dotée de la technologie lithium-ion ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER
Quantité: 1 x
1 x
Powerpack Li-Ion 28 V avec 1 chargeur et 2 batteries

POWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 28V / 5AH

MASTER
Description:
5 Ah
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par coffret
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Powerpack Li-Ion 28 V avec 1 chargeur et 2 batteries

POWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 28V / 3AH

MASTER
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par coffret
x 1 pcs
Powerpack Li-Ion 28 V avec 1 chargeur et 2 batteries

POWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 28V / 5AH

MASTER
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par coffret
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques